Page 102 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 102
Douilles à aiguilles
Roulements à aig. NA69
B
d
Code de Référence commande Fabricant
D
Série 69.
Diamètre intérieur
Référence
C0287628 C0744728 C0000005 C0055664 C0157254 C0054984 C0000046 C0157255 C0185610 C0054848 C0142751
NA6901-XL NA6902-XL
NA 6903 XL NA6904-XL NA69/22-XL NA6905-XL NA69/28-XL NA6906-XL NA69/32-ZW-XL NA6907-ZW-XL NA6908-ZW-XL
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 28 mm 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm
Diamètre extérieur
24 mm 28 mm 30 mm 37 mm 39 mm 42 mm 45 mm 47 mm 52 mm 55 mm 62 mm
Diamètre extérieur
Largeur
22 mm 23 mm 23 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 36 mm 36 mm 40 mm
Largeur
20 mm 20 mm 20 mm 22 mm 22 mm 22 mm
C0149626 C0000148 C0186031 C0287214 C0285725 C0000135 C0306742 C0055607 C0373104 C3005333 C2651233
Code de commande
C0010138 C0010139 C0010140 C0010141 C0010143 C0010144
Code de commande
C7300070 C0009841 C0009842 C0009843 C0009844 C0009846 C0009847 C0009848 C0009849 C1933133 C0009850 C6159944 C0009851 C0009852
NA6909-ZW-XL NA6910-ZW-XL NA6911-ZW-XL NA6912-ZW-XL NA6913-ZW-XL NA6914-ZW-XL NA6915-ZW-XL NA6916-ZW-XL NA6917-ZW-XL NA6918-ZW-XL NA6919-ZW-XL
Diamètre intérieur
45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm
Diamètre extérieur
68 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm 100 mm 105 mm 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm
Largeur
40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 54 mm 54 mm 54 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Roulements à aig. NKIS
Série lourde.
Code de Référence commande Fabricant
Référence Prix
Diamètre intérieur
15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Fabricant
NKIS 40 NKIS 45 NKIS 50 NKIS 55 NKIS 60 NKIS 65 A
Diamètre intérieur
40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm
Diamètre extérieur
Largeur
22 mm 22 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
unitaire € 64,96 74,23 77,73 90,43 70,07 121,30
C0010132 C0010133 C0010134 C0010135 C0010136 C0010137
NKIS 15 NKIS 17 NKIS 20 NKIS 25 NKIS 30 NKIS 35
35 mm 37 mm 42 mm 47 mm 52 mm 58 mm
Diamètre intérieur
6 mm 9 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
65 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm
Diamètre intérieur
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 50 mm 50 mm 70 mm 70 mm 80 mm 90 mm
1
Roulements à aiguilles NAO
Sans bords.
Référence Fabricant
NAO6X17X10-TV-IS1-XL NAO9X22X12-TV
NAO 12X24X13 NAO12X28X12-IS1
NAO 15X28X13 NAO15X32X12-IS1
NAO 17X35X16 NAO17X30X13-XL
NAO 20X35X17
NAO 20X37X16
NAO 25X40X17
NAO 25X42X16
NAO 25X42X32 NAO25X42X16-IS1 NAO25X42X32-ZW-ASR1
Code de commande
C6159943 C0009829 C0009830 C1933130 C0009832 C1933131 C0009835 C6159942 C0009836 C0009837 C0009838 C0009839 C0009840 C1933132 C7300068
Diamètre Prix
Diamètre Prix
Prix unitaire €
25,91 21,33 31,87 50,75 48,74 47,08 58,99 65,50 49,39 73,21 75,99
Prix unitaire €
70,15 35,37 34,68 35,48 57,01 54,84
Code de
commande Fabricant
Prix unitaire €
100,03 114,81 125,27 150,23 137,49 213,18 240,60 259,84 282,71 398,09 411,99
extérieur
17 mm 22 mm 24 mm 28 mm 28 mm 32 mm 35 mm 30 mm 35 mm 37 mm 40 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Largeur
10 mm 12 mm 13 mm 12 mm 13 mm 12 mm 16 mm 13 mm 17 mm 16 mm 17 mm 16 mm 32 mm 16 mm 32 mm
unitaire € 20,81 19,43 18,44 30,61 26,53 38,89 35,38 35,95 33,22 74,66 32,24 52,83 86,62 62,48 ***
Référence Fabricant
NAO30X42X26-ZW-ASR1 NAO 30X45X17
NAO 30X45X26
NAO 30X47X16
NAO 30X47X18 NAO 35X50X17 NAO 35X55X20 NAO 40X55X17 NAO 50X68X20 NAO50X68X20-IS1 NAO 70X100X30 NAO70X100X30-XL NAO 80X110X30 NAO 90X120X30
extérieur
42 mm 45 mm 45 mm 47 mm 47 mm 50 mm 55 mm 55 mm 68 mm 68 mm 100 mm 100 mm 110 mm 120 mm
Largeur
26 mm 17 mm 26 mm 16 mm 18 mm 17 mm 20 mm 17 mm 20 mm 20 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
unitaire € *** 76,47 55,25 49,74 70,78 35,95 47,27 40,81 56,70 101,04 174,95 179,56 369,17 405,19
90
www.brammer.biz
Roulements
31166 31165 31164