Page 1009 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1009
Filtration
AR - Filtres à particules sèches universels
Description:
• Filtre à particules sèches.
Pression de service:
• De 1 à 16 bar/g (15 à 232 psi/g).
Température de service:
• De +2°C à +100°C.
Suppression des
particules (eau et aérosols
huileux inclus):
• Jusqu’à 1 micron.
Teneur maximale en
restant d’huile à 21°C:
• N/A.
Efficacité de filtration:
• 99.925%
Pression différentielle initiale, à sec:
• < 70mbar (1 psi).
Pression différentielle initiale, humide:
• N/A.
Fréquence de changement d’élément:
• Tous les ans.
Précédé d’une filtration de
qualité:
• N/A.
Avantages:
• Agréments mondiaux pour la sécurité et la fiabilité. Respecte ou dépasse les exigences de qualité d’air délivrée stipulées dans toutes les éditions de la norme ISO8573-1,
norme internationale pour la qualité de l’air comprimé. Performance testée conformément aux normes ISO12500 et ISO8573. Performance validée indépendamment par
Lloyds Register. La seule gamme de filtres à offrir une garantie de qualité de l’air d’un an. 10 ans de garantie pour le boîtier du filtre.
Bénéfices:
Air de haute qualité. Faible consommation d’énergie. Faibles émissions de CO2 engendrées. Faible pression différentielle. Coût total d’exploitation réduit.
Code de commande
C6088135
C6088136
C6088137
C6088138
C6088139
C6088140
C6088141
C6088142
C6088143
C6088144
C6088145
C6088146
C6088147
C6088148
C6088149
C6088150
C6088151
C2843625
C6088152
C3174077
C6088153
C6088154
C6088155
C6088156
C6088157
Référence Fabricant
AR005ABMX
AR005BBMX
AR005CBMX
AR010ABMX
AR010BBMX
AR010CBMX
AR015BBMX
AR015CBMX
AR020CBMX
AR020DBMX
AR020EBMX
AR025DBMX
AR025EBMX
AR030EBMX
AR030FBMX
AR030GBMX
AR035FBMX
AR035GBMX
AR040GBMX
AR040HBMX
AR045HBMX
AR050IBMX
AR050JBMX
AR055IBMX
AR055JBMX
Débit d’air (litre/seconde)
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Débit d’air (m3/heure)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Débit d’air (cfm = cubic feet per minute = pied3/minute)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Taille du corps (pouces)
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Elément de remplacement
005AR
005AR
005AR
010AR
010AR
010AR
015AR
015AR
020AR
020AR
020AR
025AR
025AR
030AR
030AR
030AR
035AR
035AR
040AR
040AR
045AR
050AR
050AR
055AR
055AR
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
10
www.brammer.biz
997
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
48631