Page 1007 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1007

Filtration
WS - Séparateurs de liquides (eau et huile)
Description:
• Élimination de l’eau condensée et de l’huile.
Pression de service:
• De 1 à 16 bar/g (15 à 232 psi/g).
Température de service:
• De +2°C à +80°C.
Efficacité d’élimination:
• Mieux que 92% dans toutes les conditions de débit.
Avantages:
• Agréments mondiaux pour la sécurité et la fiabilité.
• Respecte ou dépasse les exigences de qualité d’air délivrée stipulées dans toutes les éditions de la norme ISO8573-1, norme internationale pour la
qualité de l’air comprimé.
• Performance testée conformément aux normes ISO12500 et ISO8573. • Performance validée indépendamment par Lloyds Register.
• 10 ans de garantie pour le boîtier du filtre.
Bénéfices:
• Air de haute qualité.
• Faible consommation d’énergie.
• Faibles émissions de CO2 engendrées.
• Faible pression différentielle.
Coût total d’exploitation réduit.
Code de commande
C6088254
C6088255
C6088256
C6088257
C3528986
C6088258
C6088259
C6088260
Référence Fabricant
WS010ABFX
WS010BBFX
WS010CBFX
WS015BBFX
WS020CBFX
WS020DBFX
WS020EBFX
WS025DBFX
Taille du corps (pouces)
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
3/4
1
3/4
Débit d’air (litre/sec- onde)
10
10
10
40
40
40
40
110
Débit d’air (m3/heure)
36
36
36
144
144
144
144
396
Débit d’air (cfm = cubic feet per min- ute = pied3/ minute)
21
21
21
85
85
85
85
233
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
Code de commande
C4131487
C6088261
C6088262
C6088263
C4142615
C5051909
C6088264
C6088265
Référence Fabricant
WS030EBFX
WS030FBFX
WS030GBFX
WS035FBFX
WS040GBFX
WS045HBFX
WS055IBFX
WS055JBFX
Taille du corps (pouces)
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
Débit d’air (litre/sec- onde)
110
110
110
350
350
350
800
800
Débit d’air (m3/heure)
396
396
396
1260
1260
1260
2880
2880
Débit d’air (cfm = cubic feet per min- ute = pied3/ minute)
233
233
233
742
742
742
1695
1695
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
AO - Filtres coalescents universels
Description:
• Filtre coalescent.
Pression de service:
• De 1 à 16 bar/g (15 à 232 psi/g).
Température de service:
• De +2°C à +80°C.
Suppression des particules
(eau et aérosols huileux inclus):
• Jusqu’à 1 micron.
Teneur maximale en restant d’huile à 21°C:
• 0.6 mg/m3 (0.5 ppm(w)).
Efficacité de filtration:
• 99.925%
Pression différentielle initiale, à sec:
• < 70 mbar (1 psi).
Pression différentielle initiale, humide:
• < 140 mbar (2 psi).
Fréquence de changement
d’élément:
• Tous les ans.
Précédé d’une filtration de
qualité:
• WS en présence d’huile ou d’eau liquide en vrac.
Avantages:
• Agréments mondiaux pour la sécurité et la fiabilité. Respecte ou dépasse les exigences de qualité d’air délivrée stipulées dans toutes les éditions de la norme ISO8573-1,
norme internationale pour la qualité de l’air comprimé. Performance testée conformément aux normes ISO12500 et ISO8573. Performance validée indépendamment par
10
Lloyds Register. La seule gamme de filtres à offrir une garantie de qualité de l’air d’un an. 10 ans de garantie pour le boîtier du filtre.
Bénéfices:
Air de haute qualité. Faible consommation d’énergie. Faibles émissions de CO2 engendrées. Faible pression différentielle. Coût total d’exploitation réduit.
Code de commande
C3859628
C6088119
C6088120
C5062413
C3222205
C3918363
C2990821
C6088121
C6088122
C6088123
C6088124
C6088125
C6088126
Référence Fabricant
AO005ABFX
AO005BBFX
AO005CBFX
AO010ABFX
AO010BBFX
AO010CBFX
AO015BBFX
AO015CBFX
AO020CBFX
AO020DBFX
AO020EBFX
AO025DBFX
AO025EBFX
Débit d’air (litre/sec- onde)
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
Débit d’air (m3/heure)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
Débit d’air (cfm = cubic feet per minute = pied3/ minute)
Taille du
corps Elément de (pouces) remplacement
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Code de commande
C5102122
C6088127
C6088128
C6088129
C4308270
C6088130
C3174068
C3583556
C6088131
C6088132
C6088133
C6088134
Référence Fabricant
AO030EBFX
AO030FBFX
AO030GBFX
AO035FBFX
AO035GBFX
AO040GBFX
AO040HBFX
AO045HBFX
AO050IBFX
AO050JBFX
AO055IBFX
AO055JBFX
Débit d’air (litre/sec- onde)
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Débit d’air (m3/heure)
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Débit d’air (cfm = cubic feet per minute = pied3/ minute)
Taille du
corps Elément de (pouces) remplacement
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
13 1/4
13 3/8
13 1/2
21 1/4
21 3/8
21 1/2
42 3/8
42 1/2
64 1/2
64 3/4
64 1
127 3/4
127 1
005AO
005AO
005AO
010AO
010AO
010AO
015AO
015AO
020AO
020AO
020AO
025AO
025AO
233 1
233 1
233 1
339 1
339 1
466 1
466 2
699 2
911 2
911 3
1314 2
1314 3
1/4
1/2
1/4
1/2
1/2
1/2
1/2
030AO
030AO
030AO
035AO
035AO
040AO
040AO
045AO
050AO
050AO
055AO
055AO
www.brammer.biz
995
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
48629 51392


































































































   1005   1006   1007   1008   1009