Page 1008 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1008
Filtration
AA - Filtres coalescents à haut rendement
Description:
• Filtre coalescent.
Pression de service:
• De 1 à 16 bar/g (15 à 232 psi/g).
Température de service:
• De +2°C à +80°C.
Suppression des particules
(eau et aérosols huileux inclus):
• Jusqu’à 0,01 micron.
Teneur maximale en restant
d’huile à 21°C:
• 0.01 mg/m3 (0.01 ppm(w)).
Efficacité de filtration:
• 99.9999%
Pression différentielle initiale,
à sec:
• < 140mbar (2 psi).
Pression différentielle initiale,
humide:
• < 200mbar (3 psi).
Fréquence de changement
d’élément:
• Tous les ans.
Précédé d’une filtration de
qualité:
• AO.
Avantages:
• Agréments mondiaux pour la sécurité et la fiabilité. Respecte ou dépasse les exigences de qualité d’air délivrée stipulées dans toutes les
éditions de la norme ISO8573-1, norme internationale pour la qualité de l’air comprimé. Performance testée conformément aux normes ISO12500 et ISO8573. Performance validée indépendamment par Lloyds Register. La seule gamme de filtres à offrir une garantie de qualité de l’air d’un an. 10 ans de garantie pour le boîtier du filtre.
Bénéfices:
Air de haute qualité. Faible consommation d’énergie. Faibles émissions de CO2 engendrées. Faible pression différentielle. Coût total d’exploitation réduit.
10
Code de commande
C6088054
C6088055
C6088056
C4309509
C3222208
C2599603
C4316314
C6088057
C3528985
C2665010
C6088058
C6088059
C6088060
C5102120
C6088061
C6088062
C6088063
C2843621
C6088064
C3174080
C3583558
C6088065
C6088066
C6088067
C6088068
Référence Fabricant
AA005ABFX
AA005BBFX
AA005CBFX
AA010ABFX
AA010BBFX
AA010CBFX
AA015BBFX
AA015CBFX
AA020CBFX
AA020DBFX
AA020EBFX
AA025DBFX
AA025EBFX
AA030EBFX
AA030FBFX
AA030GBFX
AA035FBFX
AA035GBFX
AA040GBFX
AA040HBFX
AA045HBFX
AA050IBFX
AA050JBFX
AA055IBFX
AA055JBFX
Débit d’air (litre/seconde)
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Débit d’air (m3/heure)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Débit d’air (cfm = cubic feet per minute = pied3/minute)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Taille du corps (pouces)
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Elément de remplacement
005AA
005AA
005AA
010AA
010AA
010AA
015AA
015AA
020AA
020AA
020AA
025AA
025AA
030AA
030AA
030AA
035AA
035AA
040AA
040AA
045AA
050AA
050AA
055AA
055AA
Prix unitaire €
***
***
***
***
185,00
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
996
www.brammer.biz
Processus
48616