Page 1011 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1011
Flexible industriel
GAMBRINUS BLEU 10 SM
Construction:
• Tube interne : lisse, couleur blanche en caoutchouc NBR/ CR/IR avec caractéristiques de propreté.
• Renforcement : textiles synthétiques.
• Recouvrement : lisse en caoutchouc NBR/PVC bleu résistant aux huiles, aux graisses, à l’abrasion et aux intempéries. Température de service:
• De -40°C à +80°C
Applications:
Adapté au refoulement de tous les produits alimentaires contenant des graisses et huiles animales ou végétales, ainsi que les boissons telles que le lait, l’eau minérale, les jus de fruits, le vin et les boissons alcoolisées.
Diamètre Diamètre intérieur duextérieur
Pression de travail maxi (Bar)
10
10
10
10
10
Pression de travail maxi (psi)
150
150
150
150
150
Diamètre du tuyau
64 mm
77 mm
89 mm
116 mm
Pression de travail maxi (Bar)
10
10
10
10
Pression de travail maxi (psi)
Code de commande
C6138694
C6138695
C6138696
C6138697
C6138698
Référence Fab- ricant
IH36242401/40
IH36242402/40
IH36242404/40
IH36242405/40
IH36242406/40
Prix unitaire €
22,74
25,56
30,67
35,53
38,10
Code de commande
C6138699
C6138700
C6138701
C6138702
Référence Fab- ricant
IH36242408/40
IH36242410/40
IH36242413/40
IH36242415/20
Diamètre
intérieur duextérieur
Prix unitaire €
tuyau
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
40 mm
du tuyau
29 mm
35 mm
44 mm
50 mm
52 mm
tuyau
51 mm
63,5 mm
76 mm
102 mm
150 45,24
150 56,22
150 74,11
150 109,42
PYTHON N/L20
Construction:
• Tube interne : composé de caoutchouc EPDM sans nitrosamine, noir, antistatique, lisse, résistant aux produits chimiques légers. • Renforcement : filasse en textile synthétique.
• Recouvrement : composé de caoutchouc EPDM sans nitrosamine vert et lisse.
Température de service:
• De -40 à +120 °C, avec des pointes à +140 °C.
Applications:
Conçu pour l’air, l’eau froide et chaude et les produits chimiques légers.
Code de commande
C6138703
C6138704
C6138705
C6138706
C6138707
Référence Fabricant
IH30351270/40
IH30351271/40
IH30351272/40
IH30351273/40
IH30351274/40
Diamètre intérieur du tuyau
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
25 mm
Diamètre extérieur du tuyau
17 mm
20 mm
22 mm
27 mm
34 mm
Pression de travail maxi (Bar)
20
20
20
20
20
Pression de travail maxi (psi)
300
300
300
300
300
Prix unitaire €
6,21
7,14
8,51
10,78
14,86
Code de commande
C6138708
C6138709
C6138710
Référence Fabricant
IH36351270/40
IH36351271/40
IH36351272/40
Diamètre intérieur du tuyau
32 mm
38 mm
50 mm
Diamètre extérieur du tuyau
44 mm
51 mm
66 mm
Pression de travail maxi (Bar)
20
20
20
Pression de travail maxi (psi)
Prix unitaire €
300 24,81
300 31,00
300 37,46
VIGOR/2 EN ISO 6134 Type 2/A
Construction:
• Tube interne : lisse en caoutchouc EPDM résistant à la vapeur saturée et surchauffée.
• Renforcement : acier traité haute résistance.
• Recouvrement : lisse en caoutchouc EPDM noir résistant à la chaleur, au vieillissement, à l’abrasion et aux intempéries.
Température de service:
• De -40°C (-40°F) à +210°C (+410°F).
Applications:
Adapté à la vapeur haute pression saturée et surchauffée dans les applications de nettoyage et de stérilisation, à la prévention contre les incendies, et à l’emploi industriel général.
10
Code de commande
C7319508
C7319509
C7319510
C7319511
C7319512
C7319513
C7319514
Référence Fabricant
IH36801700/40
IH36801701/40
IH36801702/40
IH36801703/40
IH36801704/40
IH36801705/40
IH36801706/40
Diamètre intérieur du tuyau
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
51 mm
Diamètre extérieur du tuyau
25 mm
30 mm
33 mm
40 mm
48 mm
54 mm
69 mm
Pression de travail maxi (Bar)
Pression de travail maxi (psi)
261
261
261
261
261
261
261
Référence Fabricant
IH36351250/40
IH36351251/40
IH36351252/40
IH36351253/40
IH36351254/20
IH36351255/20
IH36351256/20
Poids au mètre
0,5 kg
0,7 kg
0,77 kg
1,06 kg
1,39 kg
1,6 kg
2,56 kg
Rayon de courbure minimum
130 mm
160 mm
190 mm
250 mm
320 mm
380 mm
500 mm
Pression de travail maxi (Bar)
30
30
30
30
30
30
30
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
29,59
38,22
42,00
48,27
68,44
82,40
PYTHON NY/L 30
18
18
18
18
18
18
18
Prix unitaire €
Construction:
• Tube interne : lisse en caoutchouc EPDM noir antistatique.
• Renforcement : textiles synthétiques.
• Recouvrement : lisse en caoutchouc EPDM jaune.
Température de service:
• De -40°C à +110°C
Applications:
Conçu pour l’air, l’eau froide et chaude et les produits chimiques légers.
Code de commande
C6138718
C6138719
C6138720
C6138721
C6138722
C6138723
C6138724
Référence Fabricant
IH30351250/40
IH30351251/40
IH30351252/40
IH30351253/40
IH30351254/40
IH30351255/40
IH30351256/40
Diamètre intérieur du tuyau
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Diamètre extérieur du tuyau
14 mm
17 mm
20 mm
23 mm
27 mm
30 mm
37 mm
Pression de travail maxi (Bar)
30
30
30
30
30
30
30
Pression de travail maxi (psi)
Code de commande
C6138725
C6138726
C6138727
C6138728
C6138729
C6138730
C6138731
Diamètre intérieur du tuyau
32 mm
38 mm
42 mm
50 mm
65 mm
75 mm
100 mm
Diamètre extérieur du tuyau
44 mm
51 mm
56 mm
66 mm
82 mm
91 mm
122 mm
Pression de travail maxi (psi)
450
450
450
450
450
450
450
450 6,86
450 8,18
450 9,87
450 11,95
450 15,55
450 17,25
450 24,58
131,44
www.brammer.biz
999
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86688 86687 86686
86685