Page 1010 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1010
Filtration | Flexible industriel
AAR - Filtres à particules sèches haut rendement
Description:
• Filtre à particules sèches.
Pression de service:
• De 1 à 16 bar/g (15 à 232 psi/g).
Température de service:
• De +2°C à +100°C.
Suppression des
particules (eau et aérosols
huileux inclus):
• Jusqu’à 0,01 micron.
Teneur maximale en
restant d’huile à 21°C:
• N/A.
Efficacité de filtration:
• 99.9999%
Pression différentielle initiale, à sec:
• < 140mbar (2 psi).
Pression différentielle initiale, humide:
• N/A.
Fréquence de
changement d’élément:
• Tous les ans.
Précédé d’une filtration de
qualité:
• AR.
Avantages:
• Agréments mondiaux pour la sécurité et la fiabilité. Respecte ou dépasse les exigences de qualité d’air délivrée stipulées dans toutes les
éditions de la norme ISO8573-1, norme internationale pour la qualité de l’air comprimé. Performance testée conformément aux normes
ISO12500 et ISO8573. Performance validée indépendamment par Lloyds Register. 10 ans de garantie pour le boîtier du filtre. Bénéfices:
Air de haute qualité. Faible consommation d’énergie. Faibles émissions de CO2 engendrées. Faible pression différentielle. Coût total d’exploitation réduit.
10
Code de commande
C6088069
C6088070
C6088071
C6088072
C6088073
C6088074
C6088075
C6088076
C6088077
C6088078
C6088079
C6088080
C6088081
C6088082
C6088083
C6088084
C6088085
C6088086
C6088087
C6088088
C6088089
C6088090
C6088091
C6088092
C6088093
Référence Fabricant
AAR005ABMX
AAR005BBMX
AAR005CBMX
AAR010ABMX
AAR010BBMX
AAR010CBMX
AAR015BBMX
AAR015CBMX
AAR020CBMX
AAR020DBMX
AAR020EBMX
AAR025DBMX
AAR025EBMX
AAR030EBMX
AAR030FBMX
AAR030GBMX
AAR035FBMX
AAR035GBMX
AAR040GBMX
AAR040HBMX
AAR045HBMX
AAR050IBMX
AAR050JBMX
AAR055IBMX
AAR055JBMX
Débit d’air (litre/ seconde)
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Débit d’air (m3/heure)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Débit d’air (cfm = cubic feet per minute = pied3/minute)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Taille du corps (pouces)
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Elément de remplacement
005AAR
005AAR
005AAR
010AAR
010AAR
010AAR
015AAR
015AAR
020AAR
020AAR
020AAR
025AAR
025AAR
030AAR
030AAR
030AAR
035AAR
035AAR
040AAR
040AAR
045AAR
050AAR
050AAR
055AAR
055AAR
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
DRINKPRESS
Construction:
• Tube interne : lisse, couleur blanche en caoutchouc NBR/ CR/IR avec caractéristiques de propreté.
• Renforcement : textiles synthétiques.
• Recouvrement : lisse en caoutchouc NBR/PVC bleu résistant aux huiles, aux graisses, à l’abrasion et aux intempéries. Température de service:
• De -20°C à +95°C
Applications:
Adapté au refoulement de tous les produits alimentaires contenant des graisses et huiles animales ou végétales, ainsi que les boissons telles que le lait, l’eau minérale, les jus de fruits, le vin et les boissons alcoolisées.
Code de commande
C7319503
C7319504
C7319505
C7319506
C7319507
Référence Fabricant
IH30240022/40
IH30240020/40
IH30240025/40
IH30240030/40
IH30240035/40
Diamètre intérieur du tuyau
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Diamètre extérieur du tuyau
19 mm
23 mm
26 mm
31 mm
39 mm
Pression de travail maxi (Bar)
10
10
10
10
10
Pression de travail maxi (psi)
150
150
150
150
150
Poids au mètre
0,31 kg
0,42 kg
0,49 kg
0,71 kg
1,05 kg
Rayon de courbure minimum
80 mm
105 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
998
www.brammer.biz
Processus
86684
48626