Page 959 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 959

Čerpadla
Axiální pístové čerpadlo PV 016 až 360
PV016 PV020 PV023 PV028 PV032 PV040 PV046
1 1 1 1 2 2 2 16 20 23 28 32 40 46 24 30 34.5 42 48 60 69 350 350 350 350 350 350 350 420 420 420 420 420 420 420
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 16 16 16 16 16 16 16
15.5 19.5 22.5 27.5 31 39 45 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800
0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0043 0.0043 0.0043 19 19 19 19 30 30 30
PV063 PV080 PV092 PV140 PV180 PV270 PV360
Velikostrámu
Max. geometrický objem
Výstupní průtok při 1500 ot./min
Jmenovitý tlak pN
Max. tlak pmax při 20% pracovním cyklu1)
Vypouštěcítlakpouzdra,souvislý
Vypouštěcí tlak pouzdra, max. špička
Min. tlak na vstupu, abs.
Max. tlak na vstupu
Vstupní výkon při 1500 ot./min a 350 bar
Max. rychlost při 1 bar, abs., vstupní tlak [rpm]
Moment setrvačnosti [kgm2]
Hmotnost [kg] 59 59 59 90 90 172 180
1) Jsou vyžadovány možnosti speciální kontroly
Technická data
Velikostrámu
Max. geometrický objem
Výstupní průtok při 1500 ot./min [l/min]
[cm3/rev.]
Jmenovitý tlak pN
Max. tlak pmax při 20% pracovním cyklu1) Vypouštěcítlakpouzdra,souvislý
Vypouštěcí tlak pouzdra, max. špička
Min. tlak na vstupu, abs.
Max. tlak na vstupu
Vstupní výkon při 1500 ot./min a 350 bar
Max. rychlost při 1 bar, abs., vstupní tlak [rpm] Moment setrvačnosti [kgm2]
[bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [kW]
Hmotnost
[kg]
3 3 3 4 4 5 5
[cm3/rev.] [l/min] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [kW]
63 80 92 94.5 120 138 350 350 350 420 420 420
140 180 270 360 270 405 405 540 350 350 350 350 420 420 420 420
0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 0.8 0.8 0.8 0.8
0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 2.0 0.8 0.8 0.8
16 16 16 16 16 16 16 61.5 78 89.5 136 175 263 350 2800 2500 2300 2400 2200 1800 1750 0.018 0.018 0.018 0.030 0.030 0.098 0.103
9
www.brammer.biz
947
Hydraulika


































































































   957   958   959   960   961