Page 960 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 960
Čerpadla
Kód pro objednání
vysokotlaká verze axiálního
otáčení
Axiální pístové čerpadlo PV 063 až 092
montážní kód těsnění kompenzátor průchozího
viz další strana
P
V
R
1
K
1
T
1
N
pístového velikost a čerpadla s geometrický
rozhraní pohonu varianta kód kód
proměnným objem geometrickým
závitu spojky
objemem
Kód
Geometrický objem
Velikost
063 080 092
63 cm3/rev 80 cm3/rev 92 cm3/rev
3 3 3
Kód
Těsnění
N
V W P
NBR
FPM
NBR s těsněním hřídele z PTFE FPM s těsněním hřídele z PTFE
Kód
Spojka pro průchozí pohon
jako jeden díl6)
1
H J K Y A B C D E F
Samostatné čerpadlo, bez spojky
se spojkou 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 se spojkou 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 se spojkou 40 x 1,5 x 25, DIN 5480 se spojkou SAE A 9T-16/32 DP
se spojkou SAE - 11T-16/32 DP
se spojkou SAE B 13T-16/32 DP se spojkou SAE B-B 15T-16/32 DP se spojkou SAE C 14T-12/24 DP se spojkou SAE C-C
se spojkou SAE D, E
MK-PVBGxK01 MK-PVBGxK02 MK-PVBGxK03 MK-PVBGxK11 MK-PVBGxK12 MK-PVBGxK13 MK-PVBGxK14 MK-PVBGxK15 MK-PVBGxK16 MK-PVBGxK17
Kód
Otáčení 1)
R
L
Ve směru hodinových ručiček Proti směru hodinových ručiček
1)
2)
Při pohledu na hřídel
vyžaduje číslo Kxxxx
Kód
Varianta
1
9
Standard
Speciální nastavení 2)
Kód
Montážní rozhraní
Hřídel
K L
D E
metr. ISO 3019/2
SAE ISO 3019/1
Cylindrická. Klín Drážkovaná, DIN 5480
Cylindrická, klín Drážkovaná SAE
Kód
Možnost s průchozím pohonem
Bez adaptéru pro druhé čerpadlo
T
Jedno čerpadlo připravené pro průchozí pohon
s adaptérem pro druhé čerpadlo
ako jeden díl 6)
A B C D G H J K L
SAE A, Ø 82.55 mm SAE B, Ø 101.6 mm SAE C, Ø 127 mm SAE D, Ø 152.4 mm metric, Ø 63 mm metric, Ø 80 mm metric, Ø 100 mm metric, Ø 125 mm metric, Ø 160 mm
MK-PVBGxAMN MK-PVBGxBMN MK-PVBGxCMN MK-PVBGxDMN MK-PVBGxGMN MK-PVBGxHMN MK-PVBGxJMN MK-PVBGxKMN MK-PVBGxLMN
Příruba se 4 otvory, 160 mm Příruba se 4 otvory, 160 mm
Příruba se 4 otvory SAE D Příruba se 4 otvory SAE D
9
Kód
Vstup3)
Závity4)
1
3 4 5)
7 8
BSPP
UNF BSPP ISO 6149 ISO 6149
metric
UNC metr. M14 UNC metric
3) 4)
5)
Vypouštěcí, měřicí a proplachovací vstupy Všechny montážní a připojovací závity
Pouze pro PV063–PV092: tlakový vstup 1 1⁄4” s 4 x M14 namísto 4 x M12
Bližší údaje viz rozměry
6) objednat odděleně jako jeden díl
x= Velikost rámu, viz geometrický objem
948
www.brammer.biz
Hydraulika