Page 961 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 961
Čerpadla
Kód pro objednání
Axiální pístové čerpadlo PV 063 až 092
Kód
Možnosti ovládání
0 1
0 0
1 0
Bez ovládání
S krycí destičkou, bez funkce ovládání
M M
M M
M R
F T
Standardní ovládání tlaku, integrovaný pilotní ventil Dálkové ovládání tlaku, integrovaný pilotní ventil
Ovládání snímání zátěže (průtoku), integrovaný pilotní ventil Dvouvřetenové ovládání snímání zátěže
Varianty ovládání
C 1
W K Z
P
Standardní verze 1) Rozhraní NG6 pro pilotní ventily
S funkcí vypouštění, elektromagnet 24VDC1) Namontován pilotní ventil typ PVACRE..35
Bez integrovaného pilotu, rozhraní NG6,
, pro montáž příslušenství kód PVAC* MT1 s osazeným pilotním ventilem PVAC1P2)
1) Ne pro MT
2) pouze pro MT
Ovládání výkonu / točivého momentu
Geometrický objem
Kód
063 092
Jmenovitý výkon při 1 500 ot./min
Jmenovitý točivý moment
G
11 kW
71 Nm
H
15 kW
97 Nm
K
18.5 kW
120 Nm
M
22kW
142 Nm
S
30 kW
195 Nm
T
37 kW
240 Nm
U
45 kW
290 Nm
W
55 kW
355 Nm
Funkce
L
Ovládání výkonu s ovládáním tlaku
C
Ovládání výkonu se snímáním zátěže (jedno vřeteno)
Varianty ovládání
C
Standardní verze
1
Horní rozhraní NG6
W
S funkcí vypouštění, elektromagnet 24 VDC
K
Namontován pilotní ventil typ PVACRE..35
Z
Bez integrovaného pilotního ventilu, rozhraní NG6 pro montáž příslušenství kód PVAC*
9
Kód Možnosti ovládání
elektrohydraulické ovládání
F
P
V
Proporcionální ovládání geometrického objemu, bez kompenzace tlaku
U
P
Proporcionální ovládání geometrického objemu, s kompenzací tlaku
Varianty ovládání
R K M
pilotem řízené ovládání tlaku, otevřené rozhraní NG6
pilotem řízené ovládání tlaku, namontován proporcionální pilotní ventil typ PVACRE..35 pilotem řízené ovládání tlaku, tlakový snímač a
proporcionální pilotní ventil typ PVACRE..35 pro ovládání tlaku a/nebo výkonu.
www.brammer.biz
949
Hydraulika