Page 958 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 958
Čerpadla
Úvod
Průchozí pohon pro jedno nebo více čerpadel Průchozí pohon pro jedno nebo více čerpadel
Axiální pístové čerpadlo PV 016 až 360
Technické vlastnosti
• Nízká hladina hluku
• Rychláodezva
• Snadnýservis
• Vysoká rychlost samonasávání
• Kompaktnídesign
• Průchozí pohon pro 100% jmenovitý
točivý moment
Všeobecné informace
Doporučené kapaliny
Doporučuje se používat prvotřídní hydraulické minerální kapaliny, například oleje HLP podle DIN 51524, část 2. Bruggerova hodnota, měřená podle DIN 51 347-2, musí být pro všeobecné aplikace minimálně 30 N/mm2 a pro hydraulická zařízení s vysokou zátěží, strojní zařízení s rychlými cykly a/ nebo vysokou dynamickou zátěží 50 N/mm2. Také viz dokument HY30-3248/UK hydraulické kapaliny Parker.
Viskozita
komponent čerpadla a systému, musí být systém účinnou filtrací chráněn před znečištěním. Čistota kapaliny musí odpovídat klasifikaci ISO 4406:1999. Kvalita filtračních prvků musí být v souladu
s normami ISO. Všeobecné hydraulické systémy pro vyhovující provoz: Třída 20/18/15, podle ISO 4406:1999. Doporučená čistota pro maximální životnost a funkčnost komponentů: Třída 18/16/13, podle ISO 4406:1999.
Těsnění
Chemickou odolnost těsnicího materiálu zjistíte ve specifikacích hydraulické kapaliny. Zkontrolujte teplotní rozsah těsnicího materiálu a porovnejte ji s maximální teplotou systému a prostředí.
N - Nitril -40 – +90 °C
Poznámka: Nejvyšší teplota kapaliny bude u
vypouštěcího otvoru čerpadla, a to až o 25 °C více než teplota v zásobníku.
Běžná provozní viskozita musí být v rozsahu mezi 16 a 100 mm2/s (cSt). Maximální počáteční viskozita je 800 mm2/s (cSt).
Filtrace
9
Aby bylo dosaženo maximální funkčnosti a životnosti
946
www.brammer.biz
Hydraulika