Page 956 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 956
Čerpadla
PGP517 - D7
Kód objednávky
C6139199
C6139200
C6139201
C2774667
C6139202
C2774668
C2774669
C2774670
C2774671
C2774672
C2774673
C2774666
PGP517 -
Kód objednávky
C6139203
C6139204
C6139205
C6139206
C6139207
C6139208
C6139209
PGP517 -
Kód objednávky
C6139210
C6139211
C6139212
C6139213
Číslo Dílu
3339111326
3339111327
3339111328
3339111329
3339111330
3339111331
3339111332
3339111334
3339111335
3339111336
3339111337
3339111325
D6
Číslo Dílu
3339111266
3339111596
3339111194
3339111597
3339111418
3339111598
3339111599
H3
Číslo Dílu
3339111676
3339111161
3339111419
3339111420
Směr otáčení
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Směr otáčení
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Upevnění přiruby
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Pravoúhlé 98,4 x 128,2 - Ø 50,77
Maximální provozní tlak (Bar)
250
250
250
250
250
250
250
250
220
200
200
160
Maximální rychlost (otácky RPM)
3400
3400
3300
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
2700
2400
Maximální rychlost (otácky RPM)
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
Výtlak čerpadla cm3 na otáčku
14
16
19
23
25
28
33
38
44
52
58
70
Výtlak čerpadla cm3 na otáčku
23
25
28
33
38
44
52
Výtlak čerpadla cm3 na otáčku
Cena každého Kč
***
8346,21
8626,04
8626,04
8626,04
8937,63
9031,06
9031,06
10105,75
10071,23
10027,51
10650,69
86680
Cena každého Kč
8628,80
8626,04
8937,63
9031,06
9031,06
9187,09
9591,65
86681
Cena každého Kč
Maximální provozní tlak Upevnění přiruby (Bar)
Příruba se 4 otvory, 80 mm 250
Příruba se 4 otvory, 80 mm 250
Příruba se 4 otvory, 80 mm 250
Příruba se 4 otvory, 80 mm 250
Příruba se 4 otvory, 80 mm 250
Příruba se 4 otvory, 80 mm 220
Příruba se 4 otvory, 80 mm 200
Směr otáčení
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Upevnění přiruby
Příruba se 2 šrouby 146,1 - Ø 101,6 SAE “B”
Příruba se 2 šrouby 146,1 - Ø 101,6 SAE “B”
Příruba se 2 šrouby 146,1 - Ø 101,6 SAE “B”
Příruba se 2 šrouby 146,1 - Ø 101,6 SAE “B”
Maximální provozní tlak (Bar)
250
250
220
200
Maximální rychlost (otácky RPM)
3300
3000
2800
2700
19 8844,20
38 9249,22
44 9404,79
52 9840,65
86682
F1 - Axiální pístová čerpadla
9
Popis:
• Čerpadlo na nákladní vozidlo s konstantním geometrickým objemem. • Bezkonkurenční pístové čerpadlo s nakloněnou osou 45°.
Pracovní tlak:
• Do 350 bar (5000 psi) při trvalém provozu.
• Do 400 Bar (5800 psi) v přerušovaném provozu.
Výhody:
• Hřídel a příruba podle normy ISO.
• Kompaktní a lehké.
• Snadná změna směru otáčení.
• Vysoké samonasávací otáčky.
• Vysoký provozní tlak.
• Odolné ložiskové uložení.
• Kulové písty s laminovanými pístními kroužky.
• Tichý provoz.
Přínos:
• Vysoká výkonnost.
• Vysoká celková účinnost.
• Nízká hlučnost.
• Snadná instalace.
• Snadný servis.
Dlouhá životnost.
Kód objednávky
C2774287
C1175822
Číslo Dílu
3781060
3781080
Výtlak čerpadla cm3 na otáčku
59,5
81,6
Cena každého Kč
26779,76
31203,70
944
www.brammer.biz
Hydraulika
47586