Page 420 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 420
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2834398 T5
C2834399 T5
C2834400 T5
C2834401 T5
C2834402 T5
C2834403 T5
C2834404 T5
C2834405 T5
C2834406 T5
C2834407 T5
C2834408 T5
C2834409 T5
C2834410 T5
C2834411 T5
C2834412 T5
C2834413 T5
C2834414 T5
C2834415 T5
C2834416 T5
C2834417 T5
C2834418 T5
C2834419 T5
C2834420 T5
C2834421 T5
C2834422 T5
C2834423 T5
C2834424 T5
C2834425 T5
C2834426 T5
C2834427 T5
C2834428 T5
C2834429 T5
C2834430 T5
C2834431 T5
C2834432 T5
C2834433 T5
C2834434 T5
C2834435 T5
C2834436 T5
C2834437 T5
C2834438 T5
C2834439 T5
C2834440 T5
C2834441 T5
C2834442 T5
C2834443 T5
C2834444 T5
C2834445 T5
C2834446 T5
C2834447 T5
C2834448 T5
C2834449 T5
C2834450 T5
C2834451 T5
C2834452 T5
C2834453 T5
C2834454 T5
C2834455 T5
C2834456 T5
C2834457 T5
C2834458 T5
C2834459 T5
C2834460 T5
délka rozteče
275 mm
275 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
295 mm
295 mm
295 mm
295 mm
295 mm
295 mm
295 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
325 mm
325 mm
325 mm
325 mm
325 mm
325 mm
325 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
Šířka pásu
Výška počet Rozteč profilu
zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
484,94
565,94
194,74
244,37
297,61
332,43
422,56
490,46
573,18
194,74
244,37
297,61
332,43
422,56
490,46
573,18
205,76
255,40
299,51
337,95
431,86
499,76
587,82
205,76
255,40
299,51
337,95
431,86
499,76
587,82
205,76
255,40
299,51
337,95
431,86
499,76
587,82
205,76
255,40
299,51
337,95
431,86
499,76
587,82
205,76
255,40
305,03
341,73
433,59
505,28
589,72
205,76
259,92
305,03
341,73
433,59
505,28
589,72
209,38
260,91
306,75
343,46
435,31
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
350 mm
350 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
365 mm
365 mm
365 mm
365 mm
365 mm
365 mm
365 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
430 mm
430 mm
430 mm
430 mm
430 mm
Šířka pásu
Výška počet Rozteč profilu
zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
505,28
589,72
209,38
260,91
306,75
343,46
435,31
505,28
589,72
209,38
260,91
306,75
343,46
435,31
505,28
598,85
209,38
260,91
306,75
343,46
435,31
505,28
598,85
209,38
262,63
314,04
352,76
435,31
505,28
598,85
209,38
262,63
308,47
352,76
435,31
505,28
598,85
209,38
262,63
308,47
352,76
435,31
508,90
598,85
209,38
268,33
312,27
356,38
446,34
521,65
610,06
209,38
268,33
312,27
356,38
446,34
521,65
610,06
209,38
268,33
312,27
356,38
446,34
5
20 mm55
25 mm55
6 mm 56
8 mm 56
10 mm56
12 mm56
16 mm56
20 mm56
25 mm56
6 mm 59
8 mm 59
10 mm59
12 mm59
16 mm59
20 mm59
25 mm59
6 mm 60
8 mm 60
10 mm60
12 mm60
16 mm60
20 mm60
25 mm60
6 mm 61
8 mm 61
10 mm61
12 mm61
16 mm61
20 mm61
25 mm61
6 mm 64
8 mm 64
10 mm64
12 mm64
16 mm64
20 mm64
25 mm64
6 mm 65
8 mm 65
10 mm65
12 mm65
16 mm65
20 mm65
25 mm65
6 mm 66
8 mm 66
10 mm66
12 mm66
16 mm66
20 mm66
25 mm66
6 mm 68
8 mm 68
10 mm68
12 mm68
16 mm68
20 mm68
25 mm68
6 mm 70
8 mm 70
10 mm70
12 mm70
16 mm70
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
C2834461
C2834462
C2834463
C2834464
C2834465
C2834466
C2834467
C2834468
C2834469
C2834470
C2834471
C2834472
C2834473
C2834474
C2834475
C2834476
C2834477
C2834478
C2834479
C2834480
C2834481
C2834482
C2834483
C2834484
C2834485
C2834486
C2834487
C2834488
C2834489
C2834490
C2834491
C2834492
C2834493
C2834494
C2834495
C2834496
C2834497
C2834498
C2834499
C2834500
C2834501
C2834502
C2834503
C2834504
C2834505
C2834506
C2834507
C2834508
C2834509
C2834510
C2834511
C2834512
C2834513
C2834514
C2834515
C2834516
C2834517
C2834518
C2834519
C2834520
C2834521
C2834522
C2834523
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
20 mm70
25 mm70
6 mm 71
8 mm 71
10 mm71
12 mm71
16 mm71
20 mm71
25 mm71
6 mm 73
8 mm 73
10 mm73
12 mm73
16 mm73
20 mm73
25 mm73
6 mm 75
8 mm 75
10 mm75
12 mm75
16 mm75
20 mm75
25 mm75
6 mm 78
8 mm 78
10 mm78
12 mm78
16 mm78
20 mm78
25 mm78
6 mm 80
8 mm 80
10 mm80
12 mm80
16 mm80
20 mm80
25 mm80
6 mm 82
8 mm 82
10 mm82
12 mm82
16 mm82
20 mm82
25 mm82
6 mm 84
8 mm 84
10 mm84
12 mm84
16 mm84
20 mm84
25 mm84
6 mm 85
8 mm 85
10 mm85
12 mm85
16 mm85
20 mm85
25 mm85
6 mm 86
8 mm 86
10 mm86
12 mm86
16 mm86
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
408
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie