Page 422 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 422
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2834660 T5
C2834661 T5
C2834662 T5
C2834663 T5
C2834664 T5
C2834665 T5
C2834666 T5
C2834667 T5
C2834668 T5
C2834669 T5
C2834670 T5
C2834671 T5
C2834672 T5
C2834673 T5
C2834674 T5
C2834675 T5
C2834676 T5
C2834677 T5
C2834678 T5
C2834679 T5
C2834680 T5
C2834681 T5
C2834682 T5
C2834683 T5
C2834684 T5
C2834685 T5
C2834686 T5
C2834687 T5
C2834688 T5
C2834689 T5
C2834690 T5
C2834691 T5
C2834692 T5
C2834693 T5
C2834694 T5
C2834695 T5
C2834696 T5
C2834697 T5
C2834698 T5
C2834699 T5
C2834700 T5
C2834701 T5
C2834702 T5
C2834703 T5
C2834704 T5
C2834705 T5
C2834706 T5
C2834707 T5
C2834708 T5
C2834709 T5
C2834710 T5
C2834711 T5
C2834712 T5
C2834713 T5
C2834714 T5
C2834715 T5
C2834716 T5
C2834717 T5
C2834718 T5
C2834719 T5
C2834720 T5
C2834721 T5
C2834722 T5
délka rozteče
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
650 mm
650 mm
650 mm
650 mm
650 mm
650 mm
650 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
675 mm
675 mm
675 mm
675 mm
675 mm
675 mm
675 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
725 mm
725 mm
725 mm
725 mm
725 mm
725 mm
725 mm
750 mm
Šířka pásu
Výška počet Rozteč profilu
zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
336,22
396,88
446,34
558,36
657,80
767,91
270,04
336,22
400,32
453,76
573,18
665,03
778,94
270,04
336,22
400,32
453,76
573,18
665,03
778,94
273,84
341,73
404,12
455,65
576,79
674,16
788,07
275,56
343,46
407,91
463,05
580,58
677,96
795,49
275,56
343,46
411,53
468,57
587,82
685,19
799,28
277,28
352,76
422,56
475,81
595,24
692,60
804,79
281,07
356,38
422,56
477,71
598,85
694,50
804,79
281,07
356,38
422,56
477,71
598,85
694,50
812,03
281,07
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
750 mm
750 mm
750 mm
750 mm
750 mm
750 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
815 mm
815 mm
815 mm
815 mm
815 mm
815 mm
815 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
940 mm
940 mm
940 mm
940 mm
940 mm
940 mm
940 mm
990 mm
990 mm
990 mm
990 mm
990 mm
990 mm
990 mm
1000 mm
Šířka pásu
Výška počet Rozteč profilu
zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
356,38
424,28
477,71
598,85
699,85
813,75
281,07
356,38
424,28
479,43
602,64
703,63
826,68
284,87
363,62
431,86
490,46
610,06
710,88
833,91
299,51
385,85
446,34
505,28
635,74
745,85
872,69
306,75
387,57
453,76
508,90
642,98
758,78
881,83
306,75
389,47
455,65
514,42
642,98
758,78
887,34
308,47
389,47
460,99
521,65
661,41
762,40
894,57
321,57
404,12
477,71
538,19
674,16
788,07
927,84
328,81
411,53
492,36
556,63
699,85
813,75
948,00
336,22
5
8 mm 126
10 mm126
12 mm126
16 mm126
20 mm126
25 mm126
6 mm 128
8 mm 128
10 mm128
12 mm128
16 mm128
20 mm128
25 mm128
6 mm 130
8 mm 130
10 mm130
12 mm130
16 mm130
20 mm130
25 mm130
6 mm 132
8 mm 132
10 mm132
12 mm132
16 mm132
20 mm132
25 mm132
6 mm 135
8 mm 135
10 mm135
12 mm135
16 mm135
20 mm135
25 mm135
6 mm 138
8 mm 138
10 mm138
12 mm138
16 mm138
20 mm138
25 mm138
6 mm 140
8 mm 140
10 mm140
12 mm140
16 mm140
20 mm140
25 mm140
6 mm 144
8 mm 144
10 mm144
12 mm144
16 mm144
20 mm144
25 mm144
6 mm 145
8 mm 145
10 mm145
12 mm145
16 mm145
20 mm145
25 mm145
6 mm 150
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
C2834723
C2834724
C2834725
C2834726
C2834727
C2834728
C2834729
C2834730
C3183109
C2834731
C2834732
C2834733
C2834734
C2834735
C2307064
C2834736
C2834737
C2834738
C2834739
C2834740
C2834741
C2834742
C2834743
C2834744
C2834745
C2834746
C2834747
C2834748
C2834749
C2834750
C2834751
C2834752
C2834753
C2834754
C2834755
C2834756
C2834757
C2834758
C2834759
C2834760
C2834761
C2834762
C2834763
C2834764
C2834765
C2834766
C2834767
C2834768
C2834769
C2834770
C2834771
C2834772
C2834773
C2834774
C2834775
C2834776
C2834777
C2834778
C2834779
C2834780
C2834781
C2834782
C2834783
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
8 mm 150
10 mm150
12 mm150
16 mm150
20 mm150
25 mm150
6 mm 156
8 mm 156
10 mm156
12 mm156
16 mm156
20 mm156
25 mm156
6 mm 160
8 mm 160
10 mm160
12 mm160
16 mm160
20 mm160
25 mm160
6 mm 163
8 mm 163
10 mm163
12 mm163
16 mm163
20 mm163
25 mm163
6 mm 168
8 mm 168
10 mm168
12 mm168
16 mm168
20 mm168
25 mm168
6 mm 170
8 mm 170
10 mm170
12 mm170
16 mm170
20 mm170
25 mm170
6 mm 180
8 mm 180
10 mm180
12 mm180
16 mm180
20 mm180
25 mm180
6 mm 188
8 mm 188
10 mm188
12 mm188
16 mm188
20 mm188
25 mm188
6 mm 198
8 mm 198
10 mm198
12 mm198
16 mm198
20 mm198
25 mm198
6 mm 200
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
410
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie