Page 418 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 418
Jednostranný synchronní řemen
Optibelt Alpha Power – vysoce výkonné rozvodové řemeny
Výkonný řemen Optibelt ALPHA Power je výsledkem neustálého vývoje.
Do této generace byly implementovány různé zkušenosti
se standardními rozvodovými řemeny ALPHA. Díky nové, odolnější a trvanlivější polyuretanové směsi má tato generace ve
srovnání s předchozími standardními řemeny
zvýšení výkonu až o 30 %.
Řemen Optibelt ALPHA Power umožňuje nová řešení pohonů pro nové řemeny a řemenice se snížením nákladů. Optimalizované vzájemné působení polyuretanových a ocelových komponentů kordu zaručuje, že řemen Optibelt ALPHA Power bude vysoce ekonomickým řešením pro celou řadu aplikací.
Metrické, v palcích a dvojité
Optibelt Alpha Power – vysoce výkonné rozvodové řemeny
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2834181 T2.5
C2834177 T2.5
C2834178 T2.5
C2834179 T2.5
C2834180 T2.5
C2834186 T2.5
C2834182 T2.5
C2834183 T2.5
C2834184 T2.5
C2834185 T2.5
C2834190 T2.5
C2834187 T2.5
C2834188 T2.5
C3184202 T2.5
C2834189 T2.5
C2834300 T2.5
C2834296 T2.5
C2834297 T2.5
C2834298 T2.5
C2834299 T2.5
C2834195 T2.5
C2834191 T2.5
C2834192 T2.5
C2834193 T2.5
C2834194 T2.5
C2834200 T2.5
C2834196 T2.5
C2834197 T2.5
C2834198 T2.5
C2834199 T2.5
C2834205 T2.5
C2834201 T2.5
C2834202 T2.5
C2834203 T2.5
C2834204 T2.5
C2834210 T2.5
C2834206 T2.5
C2834207 T2.5
C2834208 T2.5
C2834209 T2.5
C2834215 T2.5
C2834211 T2.5
C2834212 T2.5
Výška počet Rozteč profilu
zubů metrická (t) metrická (hs)
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
Výška
délka rozteče
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
177,5 mm
177,5 mm
177,5 mm
177,5 mm
177,5 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
245 mm
245 mm
245 mm
Šířka pásu
4 mm
6 mm
8 mm
Cena každého Kč
229,72
253,50
284,87
326,92
387,57
229,72
253,50
284,87
326,92
387,57
229,72
253,50
284,87
326,92
387,57
231,44
255,40
290,21
332,43
394,99
240,58
260,91
297,61
336,22
396,88
240,58
260,91
297,61
336,22
396,88
244,37
268,33
299,51
337,95
400,32
244,37
268,33
305,03
337,95
407,91
244,37
268,33
308,47
délka rozteče
245 mm
245 mm
265 mm
265 mm
265 mm
265 mm
265 mm
277,5 mm
277,5 mm
277,5 mm
277,5 mm
277,5 mm
285 mm
285 mm
285 mm
285 mm
285 mm
290 mm
290 mm
290 mm
290 mm
290 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
317,5 mm
317,5 mm
317,5 mm
317,5 mm
317,5 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
342,5 mm
342,5 mm
342,5 mm
342,5 mm
342,5 mm
380 mm
Šířka pásu
počet Rozteč
zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
341,73
411,53
253,50
275,56
312,27
356,38
422,56
253,50
275,56
312,27
356,38
422,56
255,40
275,56
321,57
358,28
431,86
255,40
275,56
321,57
358,28
431,86
255,40
281,07
328,81
363,62
439,10
268,33
290,21
337,95
385,85
455,65
275,56
297,61
341,73
387,57
464,78
275,56
297,61
341,73
387,57
464,78
275,56
profilu
48
48
48
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
C2834213
C2834214
C2834220
C2834216
C2834217
C2834218
C2834219
C2834305
C2834301
C2834302
C2834303
C2834304
C2834225
C2834221
C2834222
C2834223
C2834224
C2834230
C2834226
C2834227
C2834228
C2834229
C2834235
C2834231
C2834232
C2834233
C2834234
C2834310
C2834306
C2834307
C2834308
C2834309
C2834240
C2834236
C2834237
C2834238
C2834239
C2834315
C2834311
C2834312
C2834313
C2834314
C2834245
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
T2.5
10 mm98
12 mm98
4 mm 106
6 mm 106
8 mm 106
10 mm106
12 mm106
4 mm 111
6 mm 111
8 mm 111
10 mm 111
12 mm 111
4 mm 114
6 mm 114
8 mm 114
10 mm 114
12 mm 114
4 mm 116
6 mm 116
8 mm 116
10 mm116
12 mm116
4 mm 122
6 mm 122
8 mm 122
10 mm122
12 mm122
4 mm 127
6 mm 127
8 mm 127
10 mm 127
12 mm 127
4 mm 132
6 mm 132
8 mm 132
10 mm132
12 mm132
4 mm 137
6 mm 137
8 mm 137
10 mm 137
12 mm 137
4 mm 152
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
10 mm48
12 mm48
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
58
58
58
58
58
64
64
64
10 mm64
12 mm64
5
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
71
71
71
71
71
72
72
72
10 mm72
12 mm72
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
80
80
80
80
80
84
84
84
10 mm84
12 mm84
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
92
92
92
92
92
98
98
98
406
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
128364
109635