Page 419 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 419
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2834241 T2.5
C2834242 T2.5
C2834243 T2.5
C2834244 T2.5
C2834250 T2.5
C2834246 T2.5
C2834247 T2.5
C2834248 T2.5
C2834249 T2.5
C2834255 T2.5
C2834251 T2.5
C2834252 T2.5
C2834253 T2.5
C2834254 T2.5
C2834261 T2.5
C2834256 T2.5
C2834258 T2.5
C2834259 T2.5
C2834260 T2.5
C2834266 T2.5
C2834262 T2.5
C2834263 T2.5
C2834264 T2.5
C2834265 T2.5
C2834271 T2.5
C2834267 T2.5
C2834268 T2.5
C2834269 T2.5
C2834270 T2.5
C2834276 T2.5
C2834272 T2.5
C2834273 T2.5
C2834274 T2.5
C2834275 T2.5
C2834281 T2.5
C2834277 T2.5
C2834278 T2.5
C2834279 T2.5
C2834280 T2.5
C2834285 T2.5
C2834282 T2.5
C2834283 T2.5
C3184208 T2.5
C2834284 T2.5
C2834290 T2.5
C2834286 T2.5
C2834287 T2.5
C2834288 T2.5
C2834289 T2.5
C2834295 T2.5
C2834291 T2.5
C2834292 T2.5
C2834293 T2.5
C2834294 T2.5
C2834316 T5
C2834317 T5
C2834318 T5
C2834319 T5
C2834320 T5
C2834321 T5
C2834322 T5
C2834323 T5
C2834324 T5
C2834325 T5
C2834326 T5
C2834327 T5
C2834328 T5
C2834329 T5
délka rozteče
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
540 mm
540 mm
540 mm
540 mm
540 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
620 mm
620 mm
620 mm
620 mm
620 mm
650 mm
650 mm
650 mm
650 mm
650 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
915 mm
915 mm
915 mm
915 mm
915 mm
950 mm
950 mm
950 mm
950 mm
950 mm
165 mm
165 mm
165 mm
165 mm
165 mm
165 mm
165 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
Šířka pásu
6 mm
8 mm
Výška počet Rozteč profilu
zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
308,47
356,38
389,47
468,57
284,87
312,27
363,62
407,91
490,46
305,03
332,43
387,57
431,86
508,90
326,92
356,38
407,91
455,65
543,88
341,73
385,85
433,59
490,46
580,58
356,38
389,47
444,62
499,76
602,64
360,17
394,99
450,13
508,90
611,78
371,20
407,91
464,78
523,71
626,42
371,20
439,10
499,76
562,15
672,44
431,86
468,57
538,19
604,37
725,69
431,86
475,81
545,60
610,06
731,20
176,47
224,21
260,91
299,51
371,20
435,31
507,00
178,19
224,21
273,84
305,03
385,85
446,34
523,71
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
245 mm
245 mm
245 mm
245 mm
245 mm
245 mm
245 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
255 mm
255 mm
255 mm
255 mm
255 mm
255 mm
255 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
270 mm
270 mm
270 mm
270 mm
270 mm
270 mm
270 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
Šířka pásu
6 mm
8 mm
Výška
počet Rozteč profilu Cena
zubů metrická (t) metrická (hs) každého Kč
152
152
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
C2834330
C2834331
C2834332
C2834333
C2834334
C2834335
C2834336
C2834337
C2834338
C2834339
C2834340
C2834341
C2834342
C2834343
C2834344
C2834345
C2834346
C2834347
C2834348
C2834349
C2834350
C2834351
C2834352
C2834353
C2834354
C2834355
C2834356
C2834357
C2834358
C2834359
C2834360
C2834361
C2834362
C2834363
C2834364
C2834365
C2834366
C2834367
C2834368
C2834369
C2834370
C2834371
C2834372
C2834373
C2834374
C2834375
C2834376
C2834377
C2834378
C2834379
C2834380
C2834381
C2834382
C2834383
C2834384
C2834385
C2834386
C2834387
C2834388
C2834389
C2834390
C2834391
C2834392
C2834393
C2834394
C2834395
C2834396
C2834397
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
40
40
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,2 mm 178,19
2,2 mm 224,21
2,2 mm 273,84
2,2 mm 305,03
2,2 mm 385,85
2,2 mm 446,34
2,2 mm 523,71
2,2 mm 179,92
2,2 mm 231,44
2,2 mm 275,56
2,2 mm 308,47
2,2 mm 389,47
2,2 mm 460,99
2,2 mm 534,58
2,2 mm 179,92
2,2 mm 231,44
2,2 mm 275,56
2,2 mm 308,47
2,2 mm 389,47
2,2 mm 460,99
2,2 mm 534,58
2,2 mm 179,92
2,2 mm 231,44
2,2 mm 275,56
2,2 mm 308,47
2,2 mm 389,47
2,2 mm 460,99
2,2 mm 534,58
2,2 mm 187,50
2,2 mm 240,58
2,2 mm 281,07
2,2 mm 312,27
2,2 mm 400,32
2,2 mm 463,05
2,2 mm 543,88
2,2 mm 187,50
2,2 mm 240,58
2,2 mm 284,87
2,2 mm 321,57
2,2 mm 400,32
2,2 mm 464,78
2,2 mm 549,40
2,2 mm 187,50
2,2 mm 240,58
2,2 mm 284,87 5 2,2 mm 323,30
2,2 mm 400,32
2,2 mm 464,78
2,2 mm 549,40
2,2 mm 187,50
2,2 mm 240,58
2,2 mm 284,87
2,2 mm 323,30
2,2 mm 400,32
2,2 mm 464,78
2,2 mm 549,40
2,2 mm 189,22
2,2 mm 244,37
2,2 mm 290,21
2,2 mm 328,81
2,2 mm 407,91
2,2 mm 484,94
2,2 mm 562,15
2,2 mm 189,22
2,2 mm 244,37
2,2 mm 295,72
2,2 mm 332,43
2,2 mm 411,53
10 mm152
12 mm152
10 mm40
12 mm40
16 mm40
20 mm40
25 mm40
6 mm 43
8 mm 43
10 mm43
12 mm43
16 mm43
20 mm43
25 mm43
6 mm 44
8 mm 44
10 mm44
12 mm44
16 mm44
20 mm44
25 mm44
6 mm 45
8 mm 45
10 mm45
12 mm45
16 mm45
20 mm45
25 mm45
6 mm 49
8 mm 49
10 mm49
12 mm49
16 mm49
20 mm49
25 mm49
6 mm 50
8 mm 50
10 mm50
12 mm50
16 mm50
20 mm50
25 mm50
6 mm 51
8 mm 51
10 mm51
12 mm51
16 mm51
20 mm51
25 mm51
6 mm 52
8 mm 52
10 mm52
12 mm52
16 mm52
20 mm52
25 mm52
6 mm 54
8 mm 54
10 mm54
12 mm54
16 mm54
20 mm54
25 mm54
6 mm 55
8 mm 55
10 mm55
12 mm55
16 mm55
4 mm
6 mm
8 mm
168
168
168
10 mm168
12 mm168
4 mm
6 mm
8 mm
192
192
192
10 mm192
12 mm192
4 mm
6 mm
8 mm
200
200
200
10 mm200
12 mm200
4 mm
6 mm
8 mm
216
216
216
10 mm216
12 mm216
4 mm
6 mm
8 mm
240
240
240
10 mm240
12 mm240
4 mm
6 mm
8 mm
248
248
248
10 mm248
12 mm248
4 mm
6 mm
8 mm
260
260
260
10 mm260
12 mm260
4 mm
6 mm
8 mm
312
312
312
10 mm312
12 mm312
4 mm
6 mm
8 mm
366
366
366
10 mm366
12 mm366
4 mm
6 mm
8 mm
380
380
380
10 mm380
12 mm380
6 mm 33
8 mm 33
10 mm33
12 mm33
16 mm33
20 mm33
25 mm33
6 mm 37
8 mm 37
10 mm37
12 mm37
16 mm37
20 mm37
25 mm37
www.brammer.biz
407
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci