Page 421 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 421
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2834524 T5
C2834525 T5
C2834526 T5
C2834527 T5
C2834528 T5
C2834529 T5
C2834530 T5
C2834531 T5
C2834532 T5
C2834533 T5
C2834534 T5
C2834535 T5
C2834536 T5
C2834537 T5
C2834538 T5
C2834539 T5
C2834540 T5
C2834541 T5
C2834542 T5
C2834543 T5
C2834544 T5
C2834545 T5
C2834546 T5
C2834547 T5
C2834548 T5
C2834549 T5
C2834550 T5
C2834551 T5
C2834552 T5
C2834553 T5
C2834554 T5
C2834555 T5
C2834556 T5
C2834557 T5
C2834558 T5
C2834559 T5
C2834560 T5
C2834561 T5
C2834562 T5
C2834563 T5
C2834564 T5
C2834565 T5
C2834566 T5
C2834567 T5
C2834568 T5
C2834569 T5
C2834570 T5
C2834571 T5
C2834572 T5
C2834573 T5
C2834574 T5
C2834575 T5
C2834576 T5
C2834577 T5
C2834578 T5
C2834579 T5
C2834580 T5
C2834581 T5
C2834582 T5
C2834583 T5
C2834584 T5
C2834585 T5
C2834586 T5
C2834587 T5
C2834588 T5
C2834589 T5
C2834590 T5
C2834591 T5
délka rozteče
430 mm
430 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
445 mm
445 mm
445 mm
445 mm
445 mm
445 mm
445 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
475 mm
475 mm
475 mm
475 mm
475 mm
475 mm
475 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
510 mm
510 mm
510 mm
510 mm
510 mm
510 mm
510 mm
525 mm
525 mm
525 mm
Šířka pásu
Výška počet Rozteč profilu
zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
521,65
610,06
209,38
268,33
312,27
356,38
446,34
521,65
610,06
209,38
268,33
312,27
356,38
446,34
521,65
610,06
209,38
268,33
312,27
356,38
446,34
521,65
610,06
209,38
268,33
312,27
356,38
446,34
521,65
610,06
209,38
270,04
312,27
358,28
450,13
523,71
613,50
211,28
273,84
323,30
365,69
453,76
536,47
626,42
222,31
275,56
328,81
371,20
463,05
543,88
631,94
224,21
284,87
336,22
385,85
479,43
558,36
650,21
229,72
297,61
343,46
396,88
494,25
576,79
674,16
233,34
299,51
356,38
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
525 mm
525 mm
525 mm
525 mm
545 mm
545 mm
545 mm
545 mm
545 mm
545 mm
545 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
575 mm
575 mm
575 mm
575 mm
575 mm
575 mm
575 mm
590 mm
590 mm
590 mm
590 mm
590 mm
590 mm
590 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
620 mm
620 mm
620 mm
620 mm
620 mm
620 mm
620 mm
625 mm
625 mm
625 mm
625 mm
625 mm
625 mm
625 mm
630 mm
Šířka pásu
Výška
počet Rozteč profilu Cena
zubů metrická (t) metrická (hs) každého Kč
20 mm86
25 mm86
6 mm 88
8 mm 88
10 mm88
12 mm88
16 mm88
20 mm88
25 mm88
6 mm 89
8 mm 89
10 mm89
12 mm89
16 mm89
20 mm89
25 mm89
6 mm 90
8 mm 90
10 mm90
12 mm90
16 mm90
20 mm90
25 mm90
6 mm 91
8 mm 91
10 mm91
12 mm91
16 mm91
20 mm91
25 mm91
6 mm 92
8 mm 92
10 mm92
12 mm92
16 mm92
20 mm92
25 mm92
6 mm 95
8 mm 95
10 mm95
12 mm95
16 mm95
20 mm95
25 mm95
6 mm 96
8 mm 96
10 mm96
12 mm96
16 mm96
20 mm96
25 mm96
6 mm 100
8 mm 100
10 mm100
12 mm100
16 mm100
20 mm100
25 mm100
6 mm 102
8 mm 102
10 mm102
12 mm102
16 mm102
20 mm102
25 mm102
6 mm 105
8 mm 105
10 mm105
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
C2834592
C2834593
C2834594
C2834595
C2834596
C2834597
C2834598
C2834599
C2834600
C2834601
C2834602
C2834603
C2834604
C2834605
C2834606
C2834607
C2834608
C2834609
C2834610
C2834611
C2834612
C2834613
C2834614
C2834615
C2834616
C2834617
C2834618
C2834619
C2834620
C2834621
C2834622
C2834623
C2834624
C2834625
C2834626
C2834627
C2834628
C2834629
C2834630
C2834631
C2834632
C2834633
C2834634
C2834635
C2834636
C2834637
C2834638
C2834639
C2834640
C2834641
C2834642
C2834643
C2834644
C2834645
C2834646
C2834647
C2834648
C2834649
C2834650
C2834651
C2834652
C2834653
C2834654
C2834655
C2834656
C2834657
C2834658
C2834659
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
12 mm105
16 mm105
20 mm105
25 mm105
6 mm 109
8 mm 109
10 mm109
12 mm109
16 mm109
20 mm109
25 mm109
6 mm 110
8 mm 110
10 mm110
12 mm110
16 mm110
20 mm110
25 mm110
6 mm 112
8 mm 112
10 mm112
12 mm112
16 mm112
20 mm112
25 mm112
6 mm 115
8 mm 115
10 mm115
12 mm115
16 mm115
20 mm115
25 mm115
6 mm 118
8 mm 118
10 mm118
12 mm118
16 mm118
20 mm118
25 mm118
6 mm 120
8 mm 120
10 mm120
12 mm120
16 mm120
20 mm120
25 mm120
6 mm 122
8 mm 122
10 mm122
12 mm122
16 mm122
20 mm122
25 mm122
6 mm 124
8 mm 124
10 mm124
12 mm124
16 mm124
20 mm124
25 mm124
6 mm 125
8 mm 125
10 mm125
12 mm125
16 mm125
20 mm125
25 mm125
6 mm 126
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,2 mm 400,32
2,2 mm 505,28
2,2 mm 587,82
2,2 mm 688,98
2,2 mm 248,16
2,2 mm 306,75
2,2 mm 367,41
2,2 mm 422,56
2,2 mm 521,65
2,2 mm 610,06
2,2 mm 710,88
2,2 mm 248,16
2,2 mm 306,75
2,2 mm 367,41
2,2 mm 422,56
2,2 mm 521,65
2,2 mm 610,06
2,2 mm 710,88
2,2 mm 248,16
2,2 mm 306,75
2,2 mm 367,41
2,2 mm 422,56
2,2 mm 521,65
2,2 mm 610,06
2,2 mm 710,88
2,2 mm 248,16
2,2 mm 312,27
2,2 mm 371,20
2,2 mm 424,28
2,2 mm 523,71
2,2 mm 619,02
2,2 mm 723,80
2,2 mm 253,50
2,2 mm 323,30
2,2 mm 372,93
2,2 mm 426,35
2,2 mm 538,19
2,2 mm 628,32
2,2 mm 731,20
2,2 mm 255,40
2,2 mm 323,30
2,2 mm 380,33
2,2 mm 431,86
2,2 mm 538,19
2,2 mm 631,94 5 2,2 mm 731,20
2,2 mm 260,91
2,2 mm 328,81
2,2 mm 385,85
2,2 mm 433,59
2,2 mm 545,60
2,2 mm 635,74
2,2 mm 751,51
2,2 mm 268,33
2,2 mm 336,22
2,2 mm 396,88
2,2 mm 446,34
2,2 mm 558,36
2,2 mm 657,80
2,2 mm 767,91
2,2 mm 268,33
2,2 mm 336,22
2,2 mm 396,88
2,2 mm 446,34
2,2 mm 558,36
2,2 mm 657,80
2,2 mm 767,91
2,2 mm 268,33
www.brammer.biz
409
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci