Page 217 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 217
Vodicí šrouby (kompletní)
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNFTL
Kód objednávky
C6126433
C1439742
C2308066
C2364103
C1439743
C1439744
C1439746
C4665960
C4665962
C1439748
C2308074
C2141693
C6126411
C2308078
C1439754
C2355835
C4665983
C1439756
C2308083
C2141694
C4665992
C1439759
C2308088
C2141695
C2141696
C3770470
C4666005
Číslo Dílu
RNFTL1003A3.5S
RNFTL1006A2.5S
RNFTL1208A2.5S
RNFTL1212A3
RNFTL1404A3.5S
RNFTL1405A2.5S
RNFTL1610A2.5S
RNFTL1616A3S
RNFTL1808A3.5S
RNFTL2005A2.5S
RNFTL2010A2.5S
RNFTL2020A3S
RNFTL2505A2.5S
RNFTL2510A2.5S
RNFTL2510A5S
RNFTL2525A3S
RNFTL2806A2.5S
RNFTL2806A5S
RNFTL3210A5S
RNFTL3232A3S
RNFTL3610A2.5S
RNFTL3610A5S
RNFTL4010A7S
RNFTL4040A3S
RNFTL4512A5S
RNFTL5010A7S
RNFTL5016A5S
vnejší prumer
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Vedení šroubu hřídele
Jmenovité základní dynamické zatížení
3780 N
2830 N
3730 N
3360 N
5370 N
5260 N
5660 N
4880 N
13200 N
6360 N
10900 N
701 N
12800 N
17500 N
31800 N
10500 N
7430 N
13500 N
35700 N
15300 N
21000 N
38100 N
53500 N
14400 N
49600 N
59500 N
99900 N
Jmenovité základní statické zatížení
6730 N
4810 N
6560 N
6270 N
10800 N
9720 N
11500 N
9650 N
25800 N
14200 N
21800 N
15400 N
36300 N
35200 N
70300 N
24100 N
20300 N
40600 N
92200 N
37100 N
51000 N
102000 N
164000 N
61600 N
147000 N
205000 N
293000 N
Cena každého Kč
*** 5669,28 5928,62 4505,92 6047,27 6077,06 6610,44 6106,85 6716,41 6171,11 8211,37 6847,99 *** 7600,55 8778,66 8199,65 7675,27 8685,69 11650,01 9245,99 9943,21 11560,89 14940,46 12397,42 10721,26 16600,72 19179,82
Cena každého Kč
8187,80
7849,91
10019,54
8893,19
9130,23
8344,26
13132,29
***
11946,36
8206,86
14192,02 2 15890,27
17964,36
***
3 mm
6 mm
8 mm
12 mm
4 mm
5 mm
10 mm
16 mm
8 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
10 mm
25 mm
6 mm
6 mm
10 mm
32 mm
10 mm
10 mm
10 mm
40 mm
12 mm
10 mm
16 mm
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNSTL
• Vyměnitelná matice a hřídel – náhodné párování možné
• Nízká cena při zachování přiměřené přesnosti Ct10
• Opracování konců hřídelů lze provést dle požadavků zákazníka
• K dispozici je široká škála stoupání a průměrů
• Krátké dodací lhůty, jedná se o skladovou položku
Kód objednávky
C2308096
C2947959
C2308098
C5086045
C2308100
C4666014
C2496749
C6126412
C4666018
C4666020
C2308105
C2308106
C2308107
C6126413
Číslo Dílu
RNSTL1404A3.5S
RNSTL1405A2.5S
RNSTL1808A3.5S
RNSTL2005A2.5S
RNSTL2010A2.5S
RNSTL2505A2.5S
RNSTL2510A5S
RNSTL2806A2.5S
RNSTL2806A5S
RNSTL3210A2.5S
RNSTL3210A5S
RNSTL3610A2.5S
RNSTL3610A5S
RNSTL4512A2.5S
vnejší prumer
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
45 mm
Vedení šroubu hřídele
Jmenovité základní dynamické zatížení
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
31800 N
7430 N
13500 N
19700 N
35700 N
21000 N
38100 N
49600 N
Jmenovité základní statické zatížení
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
21800 N
18200 N
70300 N
20300 N
40600 N
46100 N
92200 N
51000 N
102000 N
147000 N
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada PR-LPR
• K dispozici je široká škála stoupání a průměrů Ø12 až Ø50; stoupání 5 až 50 • Odpovídá rozměrům dle DIN 69051
• Dobrá přesnost s předpětím Ct7
• Nízká hlučnost díky systému koncové recirkulace
• Neopracované konce hřídelů; obrobení může být provedeno podle požadavků zákazníka
• K dispozici je volitelná mazací jednotka NSK K1TM • Krátké dodací lhůty, jedná se o skladovou položku
• Vysokorychlostní řada; do 150 m/min
Kód
objednávky Číslo Dílu
vnejší prumer
24 mm
28 mm
28 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Vedení šroubu hřídele
5 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
25 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
3200 N
5460 N
5460 N
8790 N
8790 N
9890 N
15700 N
12800 N
11000 N
Cena každého Jmenovité základní statické zatížení Kč
5860 N ***
10200 N ***
10200 N ***
18500 N ***
18500 N ***
21600 N ***
40900 N ***
32300 N ***
27500 N ***
C6126328
C6126329
C6126330
C6126331
C6126332
C6126333
C6126334
C6126335
C6126336
PR1205
PR1505
PR1510
PR2005
PR2010
LPR2020
PR2505
PR2510
LPR2525
www.brammer.biz
205
Lineární pohyb
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
96570 97025 97024