Page 215 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 215
Vodicí šrouby (kompletní)
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada PR-LPR
• K dispozici je široká škála stoupání a průměrů Ø12 až Ø50; stoupání 5 až 50
• Odpovídá rozměrům dle DIN 69051
• Dobrá přesnost s předpětím Ct7
• Nízká hlučnost díky systému koncové recirkulace
• Vysokorychlostní řada; do 150 m/min
• Neopracované konce hřídelů; obrobení může být
provedeno podle požadavků zákazníka
• K dispozici je volitelná mazací jednotka NSK K1TM • Krátké dodací lhůty, jedná se o skladovou položku
Kód objednávky
C6126328
C6126329
C6126330
C6126331
C6126332
C6126333
C6126334
C6126335
C6126336
C6126337
C6126338
C6126339
C6126341
C6126340
C6126342
Číslo Dílu
PR1205
PR1505
PR1510
PR2005
PR2010
LPR2020
PR2505
PR2510
LPR2525
PR3210
PR3220
LPR3232
LPR4040
PR4010
LPR5050
vnejší prumer
24 mm
28 mm
28 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
75 mm
Vedení šroubu hřídele
5 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
25 mm
10 mm
20 mm
32 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
3200 N
5460 N
5460 N
8790 N
8790 N
9890 N
15700 N
12800 N
11000 N
19000 N
19000 N
16300 N
29000 N
33800 N
32200 N
Jmenovité základní statické zatížení
5860 N
10200 N
10200 N
18500 N
18500 N
21600 N
40900 N
32300 N
27500 N
51500 N
51500 N
43900 N
76200 N
89900 N
96200 N
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada PSS
• Dokončené konce hřídelů určené pro nosnou jednotku NSK
• K dispozici je široká škála stoupání a průměrů Ø6 až Ø25; stoupání 5 až 60 • Vysoký stupeň přesnosti s předpětím C5
• Nízká hlučnost díky systému koncové recirkulace • Vysokorychlostní řada; do 300 m/min
• Krátké dodací lhůty, jedná se o skladovou položku
Kód objednávky
C6126343
C6126344
C6126345
C6126346
C6126347
C6126348
C6126349
C6126350
C6126351
C6126352
C6126353
C6126354
C6126355
C6126356
C6126357
C6126358
C6126359
C6126360
C6126361
C6126362
C6126363
C6126364
Číslo Dílu
PSS1005
PSS1010
PSS1205
PSS1210
PSS1220
PSS1230
PSS1505
PSS1510
PSS1520
PSS1530
PSS2005
PSS2010
PSS2020
PSS2030
PSS2040
PSS2060
PSS2505
PSS2510
PSS2520
PSS2525
PSS2530
PSS2550
vnejší prumer
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Vedení šroubu hřídele
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
2390 N
1970 N
3200 N
3200 N
2150 N
2150 N
5460 N
5460 N
5070 N
5070 N
8790 N
8790 N
5900 N
5900 N
5900 N
5900 N
9760 N
12800 N
6560 N
6560 N
6560 N
6560 N
Jmenovité základní statické zatížení
4790 N
3010 N
5860 N
5860 N
3610 N
3610 N
10200 N
10200 N
8730 N
8730 N
18500 N
18500 N
11700 N
11700 N
11700 N
11700 N
23600 N
32300 N
14600 N
14600 N
14600 N
14600 N
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 2 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
203
Lineární pohyb
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
96571
96570