Page 218 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 218
Vodicí šrouby (kompletní)
Kód
objednávky Číslo Dílu
vnejší prumer
50 mm
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
75 mm
Vedení šroubu hřídele
10 mm
20 mm
32 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
19000 N
19000 N
16300 N
29000 N
33800 N
32200 N
Jmenovité
51500 N
51500 N
43900 N
76200 N
89900 N
96200 N
Cena každého základní statické zatížení Kč
***
***
***
***
***
***
Cena Jmenovité základní statické každého zatížení Kč
4790 N *** 3010 N *** 5860 N *** 5860 N *** 3610 N *** 3610 N *** 10200 N *** 10200 N *** 8730 N *** 8730 N *** 18500 N *** 18500 N *** 11700 N *** 11700 N *** 11700 N *** 11700 N *** 23600 N *** 32300 N *** 14600 N *** 14600 N *** 14600 N *** 14600 N ***
Cena Jmenovité základní statické každého zatížení Kč
6730 N 2645,98
10800 N 3913,21
9720 N 3972,28
25800 N 4302,77
14200 N 4180,03
36300 N 5691,85
70300 N 6077,06
40600 N 6077,06
92200 N 8852,38
102000 N 8567,05
164000 N 10849,80
147000 N 11324,12
205000 N 13161,82
293000 N 14732,96
C6126337
C6126338
C6126339
C6126341
C6126340
C6126342
PR3210
PR3220
LPR3232
LPR4040
PR4010
LPR5050
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada PSS
• Dokončené konce hřídelů určené pro nosnou jednotku NSK
• K dispozici je široká škála stoupání a průměrů Ø6 až Ø25; stoupání 5 až 60 • Vysoký stupeň přesnosti s předpětím C5
• Nízká hlučnost díky systému koncové recirkulace
• Vysokorychlostní řada; do 300 m/min
• Krátké dodací lhůty, jedná se o skladovou položku
Kód objednávky
C6126343
C6126344
C6126345
C6126346
C6126347
C6126348
C6126349
C6126350
C6126351
C6126352
C6126353
C6126354
C6126355
C6126356
C6126357
C6126358
C6126359
C6126360
C6126361
C6126362
C6126363
C6126364
Číslo Dílu
PSS1005
PSS1010
PSS1205
PSS1210
PSS1220
PSS1230
PSS1505
PSS1510
PSS1520
PSS1530
PSS2005
PSS2010
PSS2020
PSS2030
PSS2040
PSS2060
PSS2505
PSS2510
PSS2520
PSS2525
PSS2530
PSS2550
vnejší prumer
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Vedení šroubu hřídele
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
2390 N
1970 N
3200 N
3200 N
2150 N
2150 N
5460 N
5460 N
5070 N
5070 N
8790 N
8790 N
5900 N
5900 N
5900 N
5900 N
9760 N
12800 N
6560 N
6560 N
6560 N
6560 N
2
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNCT
• Vyměnitelná matice a hřídel – náhodné párování možné
• Nízká cena při zachování přiměřené přesnosti Ct10
• Opracování konců hřídelů lze provést dle požadavků zákazníka • K dispozici je široká škála stoupání a průměrů
• Krátké dodací lhůty, jedná se o skladovou položku
Kód objednávky
C1439711
C1439713
C1439714
C4665864
C1439716
C1439718
C4665874
C4665878
C4431571
C4665884
C1439721
C2308000
C3612038
C2308004
Číslo Dílu
RNCT1003A3.5
RNCT1404A3.5S
RNCT1405A2.5S
RNCT1808A3.5S
RNCT2005A2.5S
RNCT2505A5S
RNCT2510A5S
RNCT2806A5S
RNCT3210A5S
RNCT3610A5S
RNCT4010A7S
RNCT4512A5S
RNCT5010A7S
RNCT5016A5S
vnejší prumer
10 mm
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Vedení šroubu hřídele
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
5 mm
10 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
16 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
3780 N
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
12800 N
31800 N
13500 N
35700 N
38100 N
53500 N
49600 N
59500 N
99900 N
206
www.brammer.biz
Lineární pohyb
96578
96571