Page 216 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 216
Vodicí šrouby (kompletní)
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNCT
• Vyměnitelná matice a hřídel – náhodné párování možné
• Nízká cena při zachování přiměřené přesnosti Ct10
• Opracování konců hřídelů lze provést dle požadavků zákazníka • K dispozici je široká škála stoupání a průměrů
• Krátké dodací lhůty, jedná se o skladovou položku
Kód objednávky
C1439711
C1439713
C1439714
C4665864
C1439716
C1439718
C4665874
C4665878
C4431571
C4665884
C1439721
C2308000
C3612038
C2308004
Vedení šroubu hřídele
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
5 mm
10 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
16 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
3780 N
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
12800 N
31800 N
13500 N
35700 N
38100 N
53500 N
49600 N
59500 N
99900 N
Cena každého zatížení Kč
Jmenovité základní statické
Číslo Dílu
RNCT1003A3.5
RNCT1404A3.5S
RNCT1405A2.5S
RNCT1808A3.5S
RNCT2005A2.5S
RNCT2505A5S
RNCT2510A5S
RNCT2806A5S
RNCT3210A5S
RNCT3610A5S
RNCT4010A7S
RNCT4512A5S
RNCT5010A7S
RNCT5016A5S
vnejší prumer
10 mm
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
6730 N
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
36300 N
70300 N
40600 N
92200 N
102000 N
164000 N
147000 N
205000 N
293000 N
Jmenovité základní statické zatížení
4810 N
6560 N
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
21800 N
18200 N
36300 N
35200 N
70300 N
20300 N
40600 N
46100 N
92200 N
51000 N
102000 N
116000 N
2645,98 3913,21 3972,28 4302,77 4180,03 5691,85 6077,06 6077,06 8852,38 8567,05
10849,80 11324,12 13161,82 14732,96
Cena každého Kč
7173,88 7854,05 7123,06 7247,45 8460,64 7732,78 5853,65 7855,44
*** 9066,96 10138,19 8922,98 *** 10108,66 11383,18 *** 14199,32 ***
Cena každého Kč
6268,25 9189,55 7641,84 7440,70 6275,77 8418,87 9006,61
10612,51 8596,58 9337,72 9426,84
10128,30 11916,83 8925,56 9664,13 10138,19 10820,01 13373,21 11614,34 12811,01 12954,32 15325,93 13339,79 14436,61 17254,76 20080,36 18586,85 22440,74
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNFBL
Kód objednávky
C2308005
C2308006
C2308007
C2308008
C2308009
C2308010
C2308011
C1439722
C2308012
C2308013
C4665896
C2308015
C6126409
C2308016
C3745627
C2308018
C2308019
C6126410
Číslo Dílu
RNFBL1006A2.5S
RNFBL1208A2.5S
RNFBL1404A3.5S
RNFBL1405A2.5S
RNFBL1808A3.5S
RNFBL2005A2.5S
RNFBL2010A2.5S
RNFBL2505A2.5S
RNFBL2505A5S
RNFBL2510A2.5S
RNFBL2510A5S
RNFBL2806A2.5S
RNFBL2806A5S
RNFBL3210A2.5S
RNFBL3210A5S
RNFBL3610A2.5S
RNFBL3610A5S
RNFBL4010A5S
vnejší prumer
10 mm
12 mm
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
Vedení šroubu hřídele
6 mm
8 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Jmenovité základní dynam- ické zatížení
1830 N
3730 N
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
12800 N
17500 N
31800 N
7430 N
13500 N
19700 N
35700 N
21000 N
38100 N
40100 N
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNFCL
Kód objednávky
C4450618
C2308026
C2308023
C2528312
C4665904
C4450619
C2308031
C4665906
C2355830
C1439726
C4665912
C2308038
C4665914
C2283420
C1439730
C2308043
C4665921
C2308047
C2308049
C0159314
C3348478
C1439731
C4665932
C3745604
C3745661
C4130632
C2308063
C4665936
Vedení šroubu hřídele
12 mm
12 mm
20 mm
16 mm
16 mm
32 mm
32 mm
32 mm
20 mm
20 mm
40 mm
40 mm
40 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
32 mm
32 mm
64 mm
64 mm
40 mm
40 mm
80 mm
80 mm
50 mm
50 mm
Jmenovité
základní dynam-Jmenovité základní statické
2
Číslo Dílu
RNFCL1212A3
RNFCL1616A6
RNFCL1520A3S
RNFCL1616A3S
RNFCL1616A6S
RNFCL1632A2S
RNFCL1632A3S
RNFCL1632A6S
RNFCL2020A3S
RNFCL2020A6S
RNFCL2040A2S
RNFCL2040A3S
RNFCL2040A6S
RNFCL2525A3S
RNFCL2525A6S
RNFCL2550A2S
RNFCL2550A3S
RNFCL2550A6S
RNFCL3232A3S
RNFCL3232A6S
RNFCL3264A3S
RNFCL3264A6S
RNFCL4040A3S
RNFCL4040A6S
RNFCL4080A3S
RNFCL4080A6S
RNFCL5050A3S
RNFCL5050A6S
vnejší prumer
12 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
ické zatížení
3740 N
6780 N
6730 N
5430 N
9860 N
4600 N
5430 N
9860 N
7810 N
14200 N
6610 N
7810 N
14200 N
11700 N
21200 N
9870 N
11700 N
21200 N
17100 N
31000 N
17100 N
31000 N
27200 N
49300 N
27200 N
49300 N
40600 N
73700 N
zatížení
6640 N
13300 N
12300 N
10400 N
20800 N
8460 N
10400 N
20800 N
16500 N
33000 N
13600 N
16500 N
33000 N
25800 N
51500 N
21200 N
25800 N
51500 N
40500 N
81000 N
40500 N
81000 N
67900 N
136000 N
67900 N
136000 N
106000 N
212000 N
204
www.brammer.biz
Lineární pohyb
97023 96579 96578