Page 219 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 219
Vodicí šrouby (kompletní)
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNFBL
Kód objednávky
C2308005
C2308006
C2308007
C2308008
C2308009
C2308010
C2308011
C1439722
C2308012
C2308013
C4665896
C2308015
C6126409
C2308016
C3745627
C2308018
C2308019
C6126410
Číslo Dílu
RNFBL1006A2.5S
RNFBL1208A2.5S
RNFBL1404A3.5S
RNFBL1405A2.5S
RNFBL1808A3.5S
RNFBL2005A2.5S
RNFBL2010A2.5S
RNFBL2505A2.5S
RNFBL2505A5S
RNFBL2510A2.5S
RNFBL2510A5S
RNFBL2806A2.5S
RNFBL2806A5S
RNFBL3210A2.5S
RNFBL3210A5S
RNFBL3610A2.5S
RNFBL3610A5S
RNFBL4010A5S
vnejší prumer
10 mm
12 mm
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
1830 N
3730 N
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
12800 N
17500 N
31800 N
7430 N
13500 N
19700 N
35700 N
21000 N
38100 N
40100 N
Jmenovité základní dynamické zatížení
3740 N
6780 N
6730 N
5430 N
9860 N
4600 N
5430 N
9860 N
7810 N
14200 N
6610 N
7810 N
14200 N
11700 N
21200 N
9870 N
11700 N
21200 N
17100 N
31000 N
17100 N
31000 N
27200 N
49300 N
27200 N
49300 N
40600 N
73700 N
Jmenovité základní dynamické zatížení
3780 N
2830 N
3730 N
3360 N
5370 N
5260 N
5660 N
4880 N
13200 N
6360 N
10900 N
701 N
12800 N
17500 N
31800 N
10500 N
Cena Jmenovité základní statické každého zatížení Kč
Vedení šroubu hřídele
6 mm
8 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Vedení šroubu hřídele
4810 N
6560 N
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
21800 N
18200 N
36300 N
35200 N
70300 N
20300 N
40600 N
46100 N
92200 N
51000 N
102000 N
116000 N
Cena každého zatížení Kč
7173,88 7854,05 7123,06 7247,45 8460,64 7732,78 5853,65 7855,44
*** 9066,96 10138,19 8922,98 *** 10108,66 11383,18 *** 14199,32 ***
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNFCL
Kód objednávky
C4450618
C2308026
C2308023
C2528312
C4665904
C4450619
C2308031
C4665906
C2355830
C1439726
C4665912
C2308038
C4665914
C2283420
C1439730
C2308043
C4665921
C2308047
C2308049
C0159314
C3348478
C1439731
C4665932
C3745604
C3745661
C4130632
C2308063
C4665936
Jmenovité základní statické
Číslo Dílu
RNFCL1212A3
RNFCL1616A6
RNFCL1520A3S
RNFCL1616A3S
RNFCL1616A6S
RNFCL1632A2S
RNFCL1632A3S
RNFCL1632A6S
RNFCL2020A3S
RNFCL2020A6S
RNFCL2040A2S
RNFCL2040A3S
RNFCL2040A6S
RNFCL2525A3S
RNFCL2525A6S
RNFCL2550A2S
RNFCL2550A3S
RNFCL2550A6S
RNFCL3232A3S
RNFCL3232A6S
RNFCL3264A3S
RNFCL3264A6S
RNFCL4040A3S
RNFCL4040A6S
RNFCL4080A3S
RNFCL4080A6S
RNFCL5050A3S
RNFCL5050A6S
vnejší prumer
12 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
12 mm
12 mm
20 mm
16 mm
16 mm
32 mm
32 mm
32 mm
20 mm
20 mm
40 mm
40 mm
40 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
32 mm
32 mm
64 mm
64 mm
40 mm
40 mm
80 mm
80 mm
50 mm
50 mm
6640 N
13300 N
12300 N
10400 N
20800 N
8460 N
10400 N
20800 N
16500 N
33000 N
13600 N
16500 N
33000 N
25800 N
51500 N
21200 N
25800 N
51500 N
40500 N
81000 N
40500 N
81000 N
67900 N
136000 N
67900 N
136000 N
106000 N
212000 N
Jmenovité základní statické zatížení
6730 N
4810 N
6560 N
6270 N
10800 N
9720 N
11500 N
9650 N
25800 N
14200 N
21800 N
15400 N
36300 N
35200 N
70300 N
24100 N
6268,25 9189,55 7641,84 7440,70 6275,77 8418,87 9006,61
10612,51 8596,58 9337,72 9426,84
10128,30 11916,83 8925,56 9664,13 10138,19 10820,01 13373,21 11614,34 12811,01 12954,32 15325,93 13339,79 14436,61
17254,76 2 20080,36
18586,85
22440,74
Cena každého Kč
***
5669,28
5928,62
4505,92
6047,27
6077,06
6610,44
6106,85
6716,41
6171,11
8211,37
6847,99
***
7600,55
8778,66
8199,65
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNFTL
Kód objednávky
C6126433
C1439742
C2308066
C2364103
C1439743
C1439744
C1439746
C4665960
C4665962
C1439748
C2308074
C2141693
C6126411
C2308078
C1439754
C2355835
Číslo Dílu
RNFTL1003A3.5S
RNFTL1006A2.5S
RNFTL1208A2.5S
RNFTL1212A3
RNFTL1404A3.5S
RNFTL1405A2.5S
RNFTL1610A2.5S
RNFTL1616A3S
RNFTL1808A3.5S
RNFTL2005A2.5S
RNFTL2010A2.5S
RNFTL2020A3S
RNFTL2505A2.5S
RNFTL2510A2.5S
RNFTL2510A5S
RNFTL2525A3S
vnejší prumer
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Vedení šroubu hřídele
3 mm
6 mm
8 mm
12 mm
4 mm
5 mm
10 mm
16 mm
8 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
10 mm
25 mm
www.brammer.biz
207
Lineární pohyb
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
97024 97023 96579