Page 197 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 197
Vodicí lišty
Vozíky pro kuličková lineární vedení s profilovými tyčemi, typ SA
Vozíky pro kuličková lineární vedení s profilovými tyčemi, typ U
Cena Celková každého
Kód objednávky
C4146089
C3639160
C4077172
C4076154
C4146093
C4146094
Číslo Dílu
LLTHC15 U T0 P5
LLTHC20 U T0 P5
LLTHC25 U T0 P5
LLTHC30 U T0 P5
LLTHC35 U T0 P5
LLTHC45 U T0 P5
Celková výška
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Celková šířka
34 mm
44 mm
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Cena Celková každého délka Kč
Kód objednávky
C6138009
C6138010
C6138011
C6138012
C6138013
Číslo Dílu
LLTHC15 SA T0 P5
LLTHC20 SA T0 P5
LLTHC25 SA T0 P5
LLTHC30 SA T0 P5
LLTHC35 SA T0 P5
výška
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
Celková šířka
47 mm
63 mm
70 mm
90 mm
100 mm
Celková délka
48,9 mm
55,4 mm
66,2 mm
78 mm
88,8 mm
Kč
2463,87
3271,01
3884,97
4458,25
4956,69
63,3 mm
73,3 mm
84,4 mm
100,4 mm
114,4 mm
136,5 mm
2471,86
3147,08
3100,70
3635,04
4203,02
6055,25
Vozíky pro kuličková lineární vedení s profilovými tyčemi, typ A
Vozíky pro kuličková lineární vedení s profilovými tyčemi, typ LU
Kód objednávky
C2843524
C4008752
C4028308
C4077173
C4146086
C4146088
Cena Celková každého
Kód objednávky
C6138014
C6138015
C6138016
C6138017
Cena Celková každého
Číslo Dílu
LLTHC15 A T0 P5
LLTHC20 A T0 P5
LLTHC25 A T0 P5
LLTHC30 A T0 P5
LLTHC35 A T0 P5
LLTHC45 A T0 P5
výška
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Celková šířka
47 mm
63 mm
70 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Celková délka
63,3 mm
73,3 mm
84,4 mm
100,4 mm
114,4 mm
136,5 mm
Kč
1677,92
1389,50
2467,56
3446,20
4283,97
5757,60
Číslo Dílu
LLTHC25 LU T0 P5
LLTHC30 LU T0 P5
LLTHC35 LU T0 P5
LLTHC45 LU T0 P5
výška
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Celková šířka
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Celková délka
106,5 mm
125,4 mm
142,9 mm
168,5 mm
Kč
4658,03
5472,24
6604,09
7726,08
Vozíky pro kuličková lineární vedení s profilovými tyčemi, typ LA
Vozíky pro kuličková lineární vedení s profilovými tyčemi, typ R
Kód objednávky
C4146101
C4146106
C4146111
C4146115
C4146119
Celková výška
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Cena každého Kč
4039,20
3893,87
5144,35
5487,38
8047,11
Kód objednávky
C4077171
C4146095
C4146097
C4146099
C4146100
Cena Celková každého
Číslo Dílu
LLTHC20 LA T0 P5
LLTHC25 LA T0 P5
LLTHC30 LA T0 P5
LLTHC35 LA T0 P5
LLTHC45 LA T0 P5
Celková šířka
63 mm
70 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Celková délka
89,5 mm
106,5 mm
125,4 mm
142,9 mm
168,5 mm
Číslo Dílu
LLTHC15 R T0 P5
LLTHC25 R T0 P5
LLTHC30 R T0 P5
LLTHC35 R T0 P5
LLTHC45 R T0 P5
výška
28 mm
40 mm
45 mm
55 mm
70 mm
Celková šířka
34 mm
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Celková délka
63,3 mm
84,4 mm
100,4 mm
114,4 mm
136,5 mm
Kč 2 2252,59
2959,75
3635,04
4204,24
4760,33
Vozíky pro kuličková lineární vedení s profilovými tyčemi, typ SU
Vozíky pro kuličková lineární vedení s profilovými tyčemi, typ LR
Kód objednávky
C3695595
C4146104
C4146110
C4146113
C4146118
Cena Celková každého
Kód objednávky
C4146102
C4146108
C4146112
C4146117
C4146120
Cena Celková každého
Číslo Dílu
LLTHC15 SU T0 P5
LLTHC20 SU T0 P5
LLTHC25 SU T0 P5
LLTHC30 SU T0 P5
LLTHC35 SU T0 P5
výška
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
Celková šířka
34 mm
44 mm
48 mm
60 mm
70 mm
Celková délka
48,9 mm
55,4 mm
66,2 mm
78 mm
88,8 mm
Kč
1902,22
2412,05
2499,92
3057,62
3525,62
Číslo Dílu
LLTHC20 LR T0 P5
LLTHC25 LR T0 P5
LLTHC30 LR T0 P5
LLTHC35 LR T0 P5
LLTHC45 LR T0 P5
výška
30 mm
40 mm
45 mm
55 mm
70 mm
Celková šířka
44 mm
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Celková délka
89,5 mm
106,5 mm
125,4 mm
142,9 mm
168,5 mm
Kč
3134,32
3572,00
4860,62
5404,18
8014,74
www.brammer.biz
185
Lineární pohyb
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62888
62887 62886 62885
62892 62891 62890 62889