Page 199 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 199
Vodicí lišty
Sestavy válečkových ložisek a vedení RUE-E-H, RUE-E-HL
Sestavy válečkových ložisek a vedení RUE-EH, vysoké úzké saně
Sestavy válečkových ložisek a vedení RUE-E-HL, vysoké úzké dlouhé saně Vysoké úzké saně RWU-E-H
Vysoké úzké dlouhé saně RWU-E-HL
Standardní vedení TSX
Spodní vodicí kolejnice TSX-U Možnost antikorozního provedení
Kód objednávky
C7358291 C6151665 C4366482 C2286153 C6151669 C2286155 C2286156 C6151673 C2286158 C2286159 C6151677 C2286162 C2286163
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
2960 mm 2940 mm 2520 mm 2520 mm
Cena Celková každého
48 mm 34 mm 70 mm 70 mm 45 mm 86 mm 86 mm 53 mm 100 mm 100 mm 63 mm 126 mm 126 mm
*** 9162,57 8130,87 9701,26 11492,04 8374,32 9846,86 *** 15373,55 19426,09 22715,84 26034,05 29980,14
Cena každého Kč
10713,71 9162,57 11492,04 *** 22715,84 63107,40
Cena každého Kč
*** *** *** *** ***
Lineární pohyb
Vodicí lišty TSX..-E
Vodicí lišty TSX..-E, pro lineární oběhové sestavy válečkových ložisek a lišt RUE..-E.
Kód objednávky
C6151661 C6151665 C6151669 C6151673 C6151677 C6151660
Číslo Dílu
TSX25-D TSX35-E TSX45-E TSX55-E TSX65-E TSX100-E
Celková výška Celková šířka
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
1980 mm 2960 mm 2940 mm 2520 mm 2520 mm 2730 mm
22,3 mm 30 mm 38 mm 45 mm 53,8 mm 80 mm
23 mm 34 mm 45 mm 53 mm 63 mm 100 mm
Vodicí lišty TSX..-E-U
Vodicí lišty TSX..-E-U, pro lineární oběhové sestavy válečkových ložisek a lišt RUE..-E, pro spodní montáž šrouby.
Kód objednávky
C6151664 C6151668 C6151672 C6151676 C6151680
Číslo Dílu
TSX25-D-U TSX35-E-U TSX45-E-U TSX55-E-U TSX65-E-U
Celková šířka
23 mm 34 mm 45 mm 53 mm 63 mm
Celková výška
22,3 mm 30 mm 38 mm 45 mm 53,8 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
1980 mm 2960 mm 2940 mm 2520 mm 2520 mm
Číslo Dílu
RWU 25 E H G2 V3 TSX35-E
RWU 35 E H G2 V3 RWU 35 E HL G2 V3 TSX45-E
RWU 45 E H G2 V3 RWU 45 E HL G2 V3 TSX55-E
RWU 55 E H G2 V3 RWU 55 E HL G2 V3 TSX65-E
RWU 65 E H G2 V3 RWU 65 E HL G2 V3
L
91 mm
122,9 mm 148,7 mm
145,9 mm 178,3 mm
172,7 mm 210,7 mm
195,5 mm 261,9 mm
H
55 mm 55 mm
70 mm 70 mm
80 mm 80 mm
100 mm 100 mm
výška
40 mm 30 mm
38 mm 45 mm 53,8 mm
BKč
Klecové valivé vedení LM, typ ultravysoké tuhosti, model SRG
2
• Ultravysoká tuhost
• 4cestné rovnoměrné zatížení
• Hladký pohyb díky prevenci vykřivení
• Dlouhodobý bezúdržbový provoz • Globální standardní velikost
Kód objednávky
C6129998 C6130014 C6129999 C6130000 C6130015 C6130016 C6130001 C6130002 C6130017 C6130018 C6130003 C6130004 C6130019 C6130020 C6130005 C6130006
Číslo Dílu
SRG15A SRG15V SRG20A SRG20LA SRG20V SRG20LV SRG25C SRG25LC1SS SRG25R SRG25LR SRG30C SRG30LC SRG30R SRG30LR SRG35C SRG35LC
M
24 mm 24 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 48 mm 48 mm
W
47 mm 34 mm 63 mm 63 mm 44 mm 44 mm 70 mm 70 mm 48 mm 48 mm 90 mm 90 mm 60 mm 60 mm 100 mm 100 mm
L
69,2 mm 69,2 mm 86,2 mm 106,2 mm 86,2 mm 106,2 mm 95,5 mm 115,1 mm 95,5 mm 115,1 mm 111 mm 135 mm 111 mm 135 mm 125 mm 155 mm
B
38 mm 26 mm 53 mm 53 mm 32 mm 32 mm 57 mm 57 mm 35 mm 35 mm 72 mm 72 mm 40 mm 40 mm 82 mm 82 mm
C
30 mm 26 mm 40 mm 40 mm 36 mm 50 mm 45 mm 45 mm 35 mm 50 mm 52 mm 52 mm 40 mm 60 mm 62 mm 62 mm
Jmenovité základní dynam- ické zatížení
11,3 kN 11,3 kN 21 kN 26,7 kN 21 kN 26,7 kN 27,9 kN 34,2 kN 27,9 kN 34,2 kN 39,3 kN 48,3 kN 39,3 kN 48,3 kN 59,1 kN 76 kN
Jmenovité Cena základní statické každého zatížení Kč
256 kN *** 25,8 kN *** 266 kN *** 366 kN *** 46,9 kN *** 63,8 kN *** 5,59 kN *** 8,43 kN *** 57,5 kN *** 75 kN *** 8,82 kN *** 13,2 kN *** 82,5 kN *** 108 kN *** 12,65 kN *** 19 kN ***
www.brammer.biz
187
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
55948 110331 110317 410220