Page 198 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 198
Vodicí lišty
Šestiřadá kuličková KUSE, KUSE L
Šestiřadá kuličková KUSE
Šestiřadá kuličková KUSE-L, dlouhé saně Saně KWSE
Dlouhé saně KWSE-L
Standardní vodicí kolejnice TKSD Spodní vodicí kolejnice TKSD-U Možnost antikorozního provedení
Kód objednávky
C1435112 C2280961 C6151573 C1435137 C1435150 C2283068 C2277982 C2282945 C6151581 C1435178 C1435185 C6151584 C2277255 C2277516 C6151587
Číslo Dílu
KWSE 20 G3 V1 KWSE 20 L G3 V1 TKSD20
KWSE 25 G3 V1 KWSE 25 L G3 V1 TKSD 25 G3 KWSE 30 G3 V1 KWSE 30 L G3 V1 TKSD30
KWSE 35 G3 V1 KWSE 35 L G3 V1 TKSD35
KWSE 45 G3 V1 KWSE 45 L G3 V1 TKSD45
L
70,9 mm 91,6 mm
81,8 mm 104,3 mm
91,4 mm 119,1 mm
107,1 mm 138,1 mm
136,7 mm 172,3 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm 2940 mm
H
30 mm 30 mm
36 mm 36 mm
42 mm 42 mm
48 mm 48 mm
60 mm 60 mm
Celková výška
18 mm 21,7 mm 25 mm 29,7 mm 37,2 mm
B
63 mm 63 mm 20 mm 70 mm 70 mm 23 mm 90 mm 90 mm 28 mm 100 mm 100 mm 34 mm 120 mm 120 mm 45 mm
Cena každého Kč
3943,93 7138,22 9374,50 4483,79 5497,00 9374,50 4854,66 7265,32
10044,10 5585,71 7020,57
10713,71 8177,80 9530,67
13392,14
Cena každého Kč
4095,79 4634,90 9374,50 4959,73 6579,31 9374,50 4669,88 5834,35
10044,10
Cena každého Kč
9374,50
9374,50 10044,10 10713,71 13392,14
Cena každého Kč
6724,93
6658,75 10796,82 9162,57 6992,92 11506,38 11492,04 16808,68 20483,24 *** 26034,05 24581,68 22715,84 121063,19 63107,40
Šestiřadá kuličková ložiska a vedení - sestavy KUSE H, HL KUSE
Šestiřadá kuličková KUSE-H, vysoké úzké saně
Sestavy šestiřadých kuličkových ložisek a vedení KUSE HL s
Vysoké úzké dlouhé saně KWSE-HL Standardní vodicí kolejnice TKSD Spodní vodicí kolejnice TKSD-U Možnost antikorozního provedení
vysokými úzkými dlouhými saněmi Vysoké úzké saně KWSE-H
Kód objednávky
C1435119 C2275381 C6151573 C1435140 C1435144 C2283068 C1435168 C1435171 C6151581
Číslo Dílu
KWSE 20 H G3 V1 KWSE 20 HL G3 V1 TKSD20
KWSE 25 H G3 V1 KWSE 25 HL G3 V1 TKSD 25 G3
KWSE 30 H G3 V1 KWSE 30 HL G3 V1 TKSD30
L
70,9 mm 91,6 mm
81,8 mm 104,3 mm
91,4 mm 119,1 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
1980 mm 1980 mm 2000 mm
H
30 mm 30 mm
40 mm 40 mm
45 mm 45 mm
Celková výška B
Vodicí lišty TKSD
2
Vodicí lišty TKSD, pro šestiřadé lineární oběhové sestavy kuličkových ložisek a lišt.
Kód objednávky
C6151573 C2283068 C6151581 C6151584 C6151587
Číslo Dílu
TKSD20 TKSD 25 G3 TKSD30 TKSD35 TKSD45
Celková výška
18 mm 21,7 mm 25 mm 29,7 mm 37,2 mm
Celková šířka
20 mm 23 mm 28 mm 34 mm 45 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm 2940 mm
Standardní vedení TSX
Spodní vodicí kolejnice TSX-U Možnost antikorozního provedení
Sestavy válečkových ložisek a vedení RUE-E, RUE-EL
Sestavy válečkových ložisek a vedení RUE-E
Sestavy válečkových ložisek a vedení RUE-EL, dlouhé saně Saně RWU-E
Dlouhé saně RWU-E-L
18 mm 21,7 mm 25 mm
44 mm 44 mm 20 mm 48 mm 48 mm 23 mm 60 mm 60 mm 28 mm
Kód objednávky
C7074262 C2289377 C2280822 C6151665 C2285679 C2286154 C6151669 C2286157 C4073421 C6151673 C2286160 C2286161 C6151677 C6151535 C6151660
Číslo Dílu
RWU 25 E L G2 V3 RWU 35 E G2 V3 RWU 35 E L G2 V3 TSX35-E
RWU 45 E G2 V3 RWU 45 E L G2 V3 TSX45-E
RWU 55 E G2 V3 RWU 55 E L G2 V3 TSX55-E
RWU 65 E G2 V3 RWU 65 E L G2 V3 TSX65-E RWU100-E-L TSX100-E
L
107 mm 122,9 mm 148,7 mm
145,9 mm 178,3 mm
172,7 mm 210,7 mm
195,5 mm 261,9 mm
372,2 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
2960 mm
2940 mm
2520 mm
2520 mm 2730 mm
H
48 mm 48 mm
60 mm 60 mm
70 mm 70 mm
90 mm 90 mm
120 mm
Celková výška
36 mm
30 mm
38 mm
45 mm
53,8 mm 80 mm
B
70 mm 100 mm 100 mm 34 mm 120 mm 120 mm 45 mm 140 mm 140 mm 53 mm 170 mm 170 mm 63 mm 250 mm 100 mm
186
www.brammer.biz
Lineární pohyb
410219 110292 409060 409058