Page 195 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 195
Vodicí lišty
Lineární vedení řady NH-EM a NH-GM
• Vysokorychlostní design jako standard
• Extrémně vysoká únosnost
• Vysoká přesnost v různých třídách
• Funkce samonaklápění: kompenzace vyosení a minimalizace vnitřního zatížení • Volitelné doplňky:
Dlouhodobá mazací jednotka K1 Různé stírací prvky Vysokoteplotní design
Speciální materiály a povlaky
• Tichý chod
• Různé kategorie předpětí
Kód objednávky
C7338730
C7338731
C7338732
C7338733
C7338734
C7338735
C7338736
C7338737
C7338738
C7338739
C7338740
C7338741
C7338742
C7338743
C7338744
C7338745
Číslo Dílu
NAH15EMZ
NAH15GMZ
NAH20EMZ
NAH20GMZ
NAH25EMZ
NAH25GMZ
NAH30EMZ
NAH30GMZ
NAH35EMZ
NAH35GMZ
NAH45EMZ
NAH45GMZ
NAH55EMZ
NAH55GMZ
NAH65EMZ
NAH65GMZ
H
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
W
47 mm
47 mm
63 mm
63 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
B
38 mm
38 mm
53 mm
53 mm
57 mm
57 mm
72 mm
72 mm
82 mm
82 mm
100 mm
100 mm
116 mm
116 mm
142 mm
142 mm
J
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
80 mm
80 mm
95 mm
95 mm
110 mm
110 mm
C
14200 N
18100 N
23700 N
30000 N
33500 N
45500 N
47000 N
61000 N
62500 N
81000 N
107000 N
131000 N
158000 N
193000 N
239000 N
310000 N
Cena každého C0 Kč
20700 N ***
32000 N ***
32500 N ***
50500 N ***
46000 N ***
71000 N ***
63000 N ***
91500 N ***
80500 N ***
117000 N ***
140000 N ***
187000 N ***
198000 N ***
264000 N ***
281000 N ***
410000 N ***
Lineární vedení NSK řady NS-CL
• Vysokorychlostní design jako standard
• Extrémně vysoká únosnost
• Vysoká přesnost v různých třídách
• Funkce samonaklápění: kompenzace vyosení a minimalizace vnitřního zatížení • Volitelné doplňky:
Dlouhodobá mazací jednotka K1 Různé stírací prvky
Vysokoteplotní design
Speciální materiály a povlaky • Tichý chod
• Různé kategorie předpětí
Kód objednávky
C7338751
C7338752
C7338753
C7338754
C7338755
Jmenovité základní dynamické zatížení
Cena každého zatížení Kč
Jmenovité základní statické
Číslo Dílu
NAS15CLZ
NAS20CLZ
NAS25CLZ
NAS30CLZ
NAS35CLZ
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
W
34 mm
42 mm
48 mm
60 mm
70 mm
B
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
7250 N
10600 N
17700 N
24700 N
34500 N
9100 N
13400 N
20800 N
29600 N
40000 N
***
***
***
*** 2 ***
Lineární vedení řady NS-AL
• Vysokorychlostní design jako standard
• Extrémně vysoká únosnost
• Vysoká přesnost v různých třídách
• Funkce samonaklápění: kompenzace vyosení a minimalizace vnitřního zatížení • Volitelné doplňky:
Dlouhodobá mazací jednotka K1 Různé stírací prvky Vysokoteplotní design
Speciální materiály a povlaky
• Tichý chod
• Různé kategorie předpětí
Kód objednávky
C7338746
C7338747
C7338748
C7338749
C7338750
Číslo Dílu
NAS15ALZ
NAS20ALZ
NAS25ALZ
NAS30ALZ
NAS35ALZ
H W
24 mm 34 mm
28 mm 42 mm
33 mm 48 mm
42 mm 60 mm
48 mm 70 mm
B
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
J
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
C
11200 N
15600 N
26100 N
38000 N
52500 N
Cena každého C0 Kč
16900 N ***
23500 N ***
36500 N ***
55000 N ***
74500 N ***
www.brammer.biz
183
Lineární pohyb
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
414887 416062 414886