Page 196 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 196
Vodicí lišty
Lineární vedení NSK řady NS-JM
• Vysokorychlostní design jako standard
• Extrémně vysoká únosnost
• Vysoká přesnost v různých třídách
• Funkce samonaklápění: kompenzace vyosení a
minimalizace vnitřního zatížení
• Volitelné doplňky:
Dlouhodobá mazací jednotka K1 Různé stírací prvky Vysokoteplotní design
Speciální materiály a povlaky
• Tichý chod
• Různé kategorie předpětí
Kód objednávky
C7297493
C7297494
C7297495
C7297496
C7297497
Cena každého zatížení Kč
9100 N ***
13400 N ***
20800 N ***
29600 N ***
40000 N ***
• Vysokorychlostní design jako standard
• Extrémně vysoká únosnost
• Vysoká přesnost v různých třídách
• Funkce samonaklápění: kompenzace vyosení a
minimalizace vnitřního zatížení
• Volitelné doplňky:
Dlouhodobá mazací jednotka K1 Různé stírací prvky Vysokoteplotní design
Speciální materiály a povlaky
• Tichý chod
• Různé kategorie předpětí
Jmenovité základní dynamické zatížení
Jmenovité základní statické
Číslo Dílu
NAS15JMZ
NAS20JMZ
NAS25JMZ
NAS30JMZ
NAS35JMZ
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
W
52 mm
59 mm
73 mm
90 mm
100 mm
B
41 mm
49 mm
60 mm
72 mm
82 mm
7250 N
10600 N
17700 N
24700 N
34500 N
Lineární vedení NSK řady NS-EM
Kód objednávky
C7338756
C7338757
C7338758
C7338759
C7338760
Cena Jmenovité základní každého statické zatížení Kč
16900 N ***
23500 N ***
36500 N ***
55000 N ***
74500 N ***
Kolejnice NH/NS jsou dostupné v následujícím provedení:
• Se spodním montážním otvorem NH 15-65 / NS 15-35
• Černý chrom NH 15-65
• Nerezová NH 15-30 / NS 15-35
Číslo Dílu
NAS15EMZ
NAS20EMZ
NAS25EMZ
NAS30EMZ
NAS35EMZ
H
W
J
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
B
41 mm
49 mm
60 mm
72 mm
82 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
52 mm
59 mm
73 mm
90 mm
100 mm
11200 N
15600 N
26100 N
38000 N
52500 N
2
Lineární vedení NSK, řady NH a NS - vodicí kolejnice/lišty
L0
2980 mm
3960 mm
3960 mm
4000 mm
4000 mm
3990 mm
3960 mm
3900 mm
2980 mm
2980 mm
3960 mm
3960 mm
4000 mm
4000 mm
Kód objednávky
C7232058
C7232059
C7232061
C7232062
C7232063
C7232064
C7232066
C7232067
C7232068
C7016863
C7016822
C7232069
C7232070
C7232071
Číslo Dílu
N1H152980LCW-02PCZ
N1H203960LCW-02PCZ
N1H253960LCW-02PCZ
N1H304000LCW-02PCZ
N1H354000LCW-02PCZ
N1H453990LCW-02PCZ
N1H553960LCN-GZZ
N1H653900LCN-GZZ
N1S152920LCW-02PCZ
N1S152920TCW-02PCZ
N1S203960LCW-02PCZ
N1S253960LCW-02PCZ
N1S304000LCW-02PCZ
N1S354000LCW-02PCZ
d xD xh
4,5 x 7,5 x
5,3 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
120 mm
150 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
H1
15 mm
18 mm
22 mm
26 mm
29 mm
38 mm
44 mm
53 mm
15 mm
15 mm
18 mm
22 mm
26 mm
29 mm
Cena každého Váha Kč
1,6 kg/m ***
2,6 kg/m ***
3.6 kg/m ***
5,2 kg/m ***
7,2 kg/m ***
12,3 kg/m ***
16,9 kg/m ***
24,3 kg/m ***
1,6 kg/m ***
1,6 kg/m ***
2,6 kg/m ***
3.6 kg/m ***
5,2 kg/m ***
7,2 kg/m ***
6 x 9,5 x 8,5 mm
7 x 11 x 9 mm
9 x 14 x 12 mm
9 x 14 x 12 mm
14 x 20 x 17 mm
16 x 23 x 20 mm
18 x 26 x 22 mm
4,5 x 7,5 x 5,3 mm
4,5 x 7,5 x 5,3 mm
6 x 9,5 x 8,5 mm
7 x 11 x 9 mm
9 x 14 x 12 mm
9 x 14 x 12 mm
184
www.brammer.biz
Lineární pohyb
392722 416063 396279