Page 1052 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1052
Čerpadla
NEPŘEKONATELNÝ VÝKON
V JAKÉKOLI APLIKACI
Grundfos nabízí téměř neomezenou řadu čerpadel s axiálním vstupem přímo připojených (NB/NBG) a s pružnou spojkou (NK/NKG), jejichž robustnost a spolehlivost z nich činí ideální čerpadla pro použití v nejnáročnějších podmínkách
Kombinace tradice a novátorství
Navzdory své robustní konstrukci a solidnímu vzhledu jsou čerpadla Grundfos s axiálním vstupem připravena sprintovat v čele ve svém oboru. V průběhu let byla tato čerpadla pečlivě optimalizována a zlepšována, aby nabídla nepřekonatelnou energetickou účinnost a výkon, jakož i ohromující flexibilitu.
Přežití nejschopnějších
Čerpadla Grundfos s axiálním vstupem jsou vyrobena z šedé litiny a jsou navržena tak, aby tvrdě pracovala v náročných podmínkách, kde jen ta nejsilnější čerpadla v dlouhodobém horizontu přežijí. Bez ohledu na to, co potrubí protéká, unikátní řada s axiálním vstupem to zvládne bez námahy. V aplikacích, kde je vysoké riziko koroze, je také k dispozici řada variant z nerezové oceli NB/NK.
Oblasti použití
Působivá řada čerpadel Grundfos s axiálním vstupem je kompatibilní s řadou aplikačních oblastí včetně:
přívodu vody topení/dálkového vytápění průmyslového zvyšování tlaku průmyslové dopravy kapalin klimatizace
dálkového chlazení zavlažování
a mnoha dalších.
Optimalizovaná hydraulika čerpadel
= v souladu se směrnicí EuP 2009/125/ ES [MEI]
K dispozici jednoduché a dvojité těsnění = pro práci s kapalinami
Standardní a těžká konstrukce ložiska = s cílem splnit různé požadavky na životnost
10 a 16 bar - příruby k dispozici
= pro EN733 a ISO2858 vyhrazené aplikace
10
Těsnicí kroužek mezi tělesem čerpadla a skříní = žádné riziko úniku
Celonerezové hřídele
lepší odolnost proti korozi
1040
www.brammer.biz
Proces