Page 1050 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1050
Čerpadla
KOMBINOVAT - S ODBORNÝM PORADENSTVÍM Úpravy podle požadavků zákazníka je standard!
Abyste si byli jisti, že dostanete řešení, které vyhovuje vašemu nastavení a vašemu procesu, řekněte nám, co je potřeba udělat. Vytvoříme CR, které odpovídá těmto potřebám. CR, které jsme pro vás nakonfigurovali, může být tím jediným
Vysoce účinný
IE4 motory
Titan
Celotitanové hřídelové těsnění
Korozivzdorná ocel
Základní deska, příruby a stojan motoru z nerezové oceli
CRI/CRN PJE
Spojka Victaulic
Nevýbušný
Schváleno podle ATEX
Nekazetové provedení
Hřídelové těsnění EN12756
Osvědčení - vydaná
Řada osvědčení čerpadla a materiálů k dispozici
Příruba CRI/CRN
Příruba DIN, JIS a ANSI
Možnosti motoru
Motory CR jsou k dispozici v mnoha různých konfiguracích, aby vyhovovaly:
• frekvencianapětí,jakožimetodámmístní ochrany
• výbušným,velmihorkým,studenýma/nebo velmi vlhkým prostředím a různým nadmořským výškám
• zátěžovýmcharakteristikámčerpanékapaliny: viskozita, hustota
Možnosti hřídelového těsnění
Extrémní kapaliny vyžadují extrémně dobře konci- povaná opatření tak, aby:
• těsnicíplochyodolávalyvelmivysokýmteplotám • agresivní,toxickénebohořlavékapalinyzůstaly
tam, kde je chcete mít
• hřídelová těsnění si lépe poradila s krystalizačními,
kalicími nebo velmi abrazivními kapalinami
Možnosti čerpadel
Čerpadlo CR lze přizpůsobit tak, aby zvládlo nejnáročnější situace a požadavky:
• horizontálníinstalace,pokudvýškapředstavuje omezení
• nízkáNPSHarizikokavitace
• velmi vysoké tlaky
• speciálnípovrchovéúpravynebozvláštní
osvědčení
10
Jednofázový
Jednofázové motory
Těsnicí plocha
Je k dispozici řada materiálů těsnicích ploch
Vysoký tlak
Tlak čerpadla do 45 bar
Oválná příruba CR
Vnitřní zá- vit (BSP)
Čtyřpólový
Čtyřpólové motory
Pryž
Různé pryžové materiály (kruhové těsnění)
Horizontální montáž
Když je výška ome- zena
Příruba CR
Příruba DIN, JIS a ANSI
Možnosti připojení
Vaše čerpadlo bude vybaveno přesně připojením, které potřebujete. Splňujeme veškeré normy a máme speciální varianty připojení pro maximální kompaktnost, vysoký tlak kapalin a atd.
1038
www.brammer.biz
Proces