Page 1053 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1053
Čerpadla
VÝHODY VE ZKRATCE Energetická účinnost
Všechna čerpadla s axiálním vstupem Grundfos mohou být vybavena motory se štítkem Grundfos Blueflux®, které představují to nejlepší od společnosti Grundfos v rámci energeticky účinné technologie motoru.
Spolehlivost
Díky komplexnímu know-how čerpadel a pečlivě vybraným materiálům je řada čerpadel Grundfos s axiálním vstupem proslulá svou vynikající spolehlivostí.
Kompletní řada
Řada zahrnuje celou řadu čerpadel s axiálním vstupem přímo připojených a s pružnou spojkou z litiny i z nerezové oceli.
Flexibilita
Čerpadla Grundfos s axiálním vstupem mohou být konfigurovány a optimalizovány na bezproblémový provoz v jakékoli aplikaci.
Náročná prostředí
Čerpadla Grundfos s axiálním vstupem zvládají i ty nejnáročnější kapaliny a prostředí. Spolehlivé, účinné - čerpadlo, kterému můžete důvěřovat.
Globální dosah
Jako skutečně globální dodavatel nabízí Grundfos odborné provedení dodávky, servisu a uvedení do provozu na všech kontinentech, a to vždy v místním jazyce.
10 a 16 bar - příruby k dispozici
=pro EN733 a ISO2858 vyhrazené aplikace
Přímo připojená čerpadla
= bez potřeby seřízení
Těsnicí kroužek mezi tělesem čerpadla a skříní žádné riziko úniku
Optimalizovaná hydraulika čerpadel
= v souladu se směrnicí EuP 2009/125/ES [MEI]
10
Celonerezové provedení/s krátkým hřídelem = lepší odolnost proti korozi
Stojan motoru - jako součást dodávky
= pro snadnou instalaci (nad 7,5 kW)
Technologie motoru Grundfos BlueFlux®
= motory s vysokou účinností IE4 nebo MGE
www.brammer.biz
1041
Proces