Page 1051 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1051
Čerpadla
CR vždy sestavujeme v této konfiguraci. Ale máte zajištěno, že každá součást je standardní součást - osvědčená, testovaná a použitá v jiných konfiguracích. Jsme schopni to udělat, protože máme tolik různých alternativ pro řadu specifických účelů.
Ohřívač motoru
Zástrčka Schváleno Nadměrný nebo Třída
Harting podleCSA/UL Ochrana poddimenzovaný Napětí krytí MGE/MLE Ložiska
Anti- Průmyslová Schváleno SnímačPTC Alternativní Speciální Alternativní Motor Různé
kondenzační jednotka
Vzduchem chlazený
Kapalina do +180 °C
Nízká teplota
Teplota kapaliny až -40 °C
Svorka CRI/CRN
Kompaktní upínací systém
rozbočovací zástrčka
MAGdrive
Spřažené magnetické čerpadlo
v Kanadě/ USA
Dvojitý - back-to-back
Dvojitá konstrukce těsnění zajištěná proti úniku
nebo tepelný spínač
Posilovač
Řešení hradicí kapaliny pro
viskozita nebo hustota
Hradicí kapalina, dávko- vací čerpadlo
Řešení hradicí kapaliny pro těsnění
napětí
Dvojitý, tandemový
Ucpávka s proplachem (Quench)
třída IP
s inte- grovaným VFD
možnosti ložiska
těsnění back-
to-back back-to-back
Pryžové
barva ložiska části NízkáNPSH LiqTec
Hlava
Ložisko -
Alternativní
Příruba
Snímač
Povrchová řemenice materiály úprava
10
Individuální nátěr
Oválná příruba CRI/CRN
Vnitřní zá- vit (BSP)
Pro vysoké provozní tlaky
TriClamp CRN
Farmaceutický/ potravinářský průmysl
Různé Pro špatné Pro chodu pryžové vstupní na sucho/
Pro Různé neelektrický materiály ovladač, např. ložiska dieselový
CR-H
Zaměnitelný konec čerpadla ANSI
Elektricky leštěný nebo čištěný nebo
materiály podmínky ochranu (těsnicí pouz-
dro)
CRI/CRN union
Vnější závit (+GF+)
motorů
Individuální připojení
Zákazníkem specifikovaná řešení
čerpadla bez obsahu silikonu
CRT PJE
Spojka Victaulic, celotitanová
www.brammer.biz
1039
Proces