Page 1054 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1054
Čerpadla
SMART DIGITAL
MODULÁRNÍ. JEDNODUCHÉ. INTELIGENTNÍ.
Nová éra dávkovací technologie Navrženo k úspoře nákladů a k ochraně
Chemie v úpravě vod, recyklaci vod a odpadních vod a dezinfekci zažila v poslední době obrovský rozvoj, což představuje výzvu pro současné dávkovací technologie. Stále složitější aplikace vyžadují inteligentní dávkovací čerpadla s novými pohony nebo novým řízením a regulačními mechanismy ke zjednodušení práce obsluhy.
Digitální dávkovací čerpadla SMART tyto výzvy splňují. Nabízejí nejmodernější technologii pohonu, nové dimenze uživatelského pohodlí a inteligentní řízení toku. Tyto funkce zajišťují mimořádně spolehlivé, nákladově efektivní a vysoce přesné procesy v optimálním poměru cena/výkon.
životního prostředí
Obecně platí, že investice do instalace dávkovacího čerpadla je nízká ve srovnání s jeho náklady životního cyklu. Nízké náklady na provoz a delší intervaly údržby v kombinaci s extrémně vysokou přesností dávkování činí ze SMART Digital dokonalého partnera pro:
úspory chemických látek díky vysoké přesnosti dávkování a FlowControl
úspory energie pomocí nejnovější technologie pohonu a zdokonalené elektroniky
úspory nákladů na údržbu díky univerzální chemické odolnosti úplné membrány PTFE a Digital DosingTM
úspory přírodních zdrojů s novými kompozitními materiály a udržitelnými výrobními procesy
Nízká pulsace a hladké dávkování
Tradiční dávkovací čerpadla regulují dávkovaná množství nastavením délky zdvihu a/nebo frekvence zdvihů.
Pomocí krokového motoru je dávkované množství měněno rychlostí výtlačného zdvihu, přičemž neustále využívá 100 % délky zdvihu - což vede k optimální přesnosti dávkování a lepší manipulaci s odplyňovacími kapalinami.
Digitální dávkovací čerpadlo
Vypouštění
100 % čas
Sání Vypouštění
50 % čas
10
Připojení, odvzdušňovací hadice
Připojení FlowControl
[Start/stop] tlačítko
Vypouštěcí otvor pro případ protržení membrány
Grafický LC displej
[100%] tlačítko
Tlačítkové kolečko
Vstupy/výstupy signálu
Odvzdušňovací ventil
10 %
Sání Vypouštění
Sání
čas
2
bezproblémový dávkovací zdvih
vzduchové bubliny, které ruší dávkovací zdvih
Délka zdvihu
Kontinuální dávkování dokonce až do ml/h Plná kontrola za všech podmínek
Nejvyšší spolehlivost procesu - kdykoli díky SMART Digital! FlowControl se selektivní diagnostikou chyb Monitorování tlaku
Měření průtoku
AutoFlowAdapt
1
1 Fázekomprese 2 Fázevypouštění 3 Fázeexpanze
4 Fázesání
3
4
1042
www.brammer.biz
Proces
Tlak