Page 1049 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1049
Čerpadla
POUŽITÍ
Zákaznické segmenty:
Potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl, obráběcí průmysl, automobilový průmysl, těžařský průmysl, chemický průmysl, kovozpracující a kovoobráběcí průmysl, papírenský průmysl, ropný a plynárenský průmysl, energetika, chlazení, elektronika/
mikroelektronika a ostatní.
**(PA: procesní aplikace)
Příprava sušiny a dávkovací systém
Conex DIA-G/DIS-G
Systém varování před plynem pro instalaci dávkování plynu a skladovací plochy
Conex DIA/DIS/DIP
Zesilovač a řídicí jednotka Měření DIS a kompaktních systémů
Grundfos Remote Management
GRUNDFOS
GO REMOTE
Aplikace dálkové řízení pro Apple a Android
CUE
Frekvenční měniče pro třífázová čerpadla
MP 204, CU 300, CU 301
Řídicí a monitorovací jednotky
CONTROL MPC
Řídicí a monitorovací jednotky
CR MONITOR
Monitoring účinnosti čerpadla, kavitace a výkonu
CIM/CIU
Komunikační rozhraní aplikační sběrnice
DPI
Vysílače diferenčního tlaku pro média v průmyslu
* Přidat/odebrat obsah: Reverzní osmóza, filtrace (membránová a jiná), iontová výměna atd.
VÝROBEK
SE&SL-S-tube
Těžké ponorná čerpadla
Polydos
TECHNICKÉ ÚDAJE
Průtok: max. 1 080 m3/h Dopravní výška: max. 70 m
Volný průchod: 50 mm až 160 mm Rozsah pH: 0 až 14 pH
Průměr výstupu: DN 65 až DN 300
Kompletní instalace na míru Kapacita přípravy: max. 11 000 l/h Viskozita připraveného roztoku: max. 2 500 mPa/s.
Monitoruje přijatelné koncentrace plynů ve vzduchu: chloru, oxidu chloričitého, ozonu, amoniaku a ky- seliny chlorovodíkové
Parametry měření: chlor, oxid chloričitý, ozon, pH, ORP (Redox), per- oxid, kyselina peroctová, fluorid, vodi- vost
Grundfos Remote Management je internetový telemetrický systém pro dálkové řízení čerpacích instalací
Komunikace s čerpadlem: IR a rádio
Přizpůsobení výkonu čerpadla pop- távce, čímž se šetří energie
10
Proces
Ochrana proti chodu na sucho a příliš vysoké teplotě motoru
Konstantní monitoring spotřeby ener- gie čerpadla
Řízení až šesti identických čerpadel paralelně • Motory od 0,37 do 75 kW lze připojit (na požádání až 315 kW) • Třída krytí: IP54
Podporovaná čerpadla CR, CRI, CRN, CRN MAGdrive
Rozsah výkonu motoru: 1,1 až 75 kW Třída krytí: IP54
Umožňuje zapojení elektronických výrobků Grundfos do sítě standardní aplikační sběrnice
Tlakový rozsah: 0 až 10 bar Napájení: 12 až 30 VDC
Výstupní signál: 4 až 20 mA Provozní teplota: -10 °C až +70 °C Měřící technika: MEMS
www.brammer.biz
1037
PRVKY MONITORINGU/SNÍMÁNÍ
DÁVKOVACÍ ODPADNÍ ZAŘÍZENÍ VODY
Napájení kotle
Zvyšování tlaku
Vytápění
Chlazení a mrazení
Mytí a čištění (včetně CIP)
PA v potravinářském průmyslu PA v nápojovém průmyslu
PA ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu Vypařování
Dávkování chemických látek Koagulace/flokulace Přidat/odebrat obsah* Dezinfekce
Rozvod vody Zásobování vodou Čištění odpadních vod Další