Page 1048 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1048
Čerpadla
POUŽITÍ
Zákaznické segmenty:
Potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl, obráběcí průmysl, automobilový průmysl, těžařský průmysl, chemický průmysl, kovozpracující a kovoobráběcí průmysl, papírenský průmysl, ropný a plynárenský průmysl, energetika, chlazení, elektronika/
mikroelektronika a ostatní.
**(PA: procesní aplikace)
VÝROBEK TECHNICKÉ ÚDAJE
10
SP
Ponorné čerpadlo (k dispo- zici AISI 316,
AISI 904)
Oxiperm OCD/OCC/OCG Příprava chlordioxidu a dávkovací systém
Selcoperm
Elektrický chlorátor
Vaccuperm VGB/VGA/VGS Dávkovací systém pro plynný chlor
HydroProtect
Kompaktní pomocné čerpadlo/dezinfekční systém s oxidem chloričitým
Contra
Jednostupňová a vícestupňová sanitární čerpadla s axiálním vstu- pem
Durietta
Jednostupňová a vícestupňová sanitární čerpadla s axiálním vstu- pem
Euro-HYGIA
Jednostupňová sanitární čerpadla s axiálním vstu- pem
F&B-HYGIA
Jednostupňová sanitární čerpadla s axiálním vstu- pem
NOVAlobe
Výtlačná čerpadla s rotačními písty
SIPLA
Jednostupňová, samonasávací sanitární čerpadla s postran- ními kanály
MAXA, MAXANA
Procesní čerpadla s axiál- ním vstupem
* Přidat/odebrat obsah: Reverzní osmóza, filtrace (membránová a jiná), iontová výměna atd.
Průtok: max. 470 m3/h Dopravní výška: max. 670 m Teplota kapaliny: 0 °C až +60 °C Montážní hloubka: max. 600 m
Kapacita: 5 g/h až 10 000 g/h
Metody: Chlorit/kyselina nebo chlorit/ plynný chlor
Elektrolytická výroba chloru
(chlornanu sodného) přímo na místě. Kapacita: 125 g/h - 2 000 g/h (vyšší kapacity jsou k dis- pozici na požádání). Je potřeba pouze voda, kuchyňská sůl a elektřina.
Vaccuperm: spolehlivá plně vakuová metoda s plynným chlorem Kapacita: až 200 kg/h
Objemový průtok: do 50 m3/h Kapacita oxidu chloričitého: až do 10 g/h
Tlak: do 10 bar
Průtok: max. 55 m3/h Dopravní výška, max. 160 m Provozní teplota: +95 °C (+150 °C na požádání) Provozní tlak: max. 25 bar
Průtok: max. 6 m3/h Dopravní výška: max. 75 m Provozní teplota: +90 °C Provozní tlak: max. 8 bar
Průtok: max. 110 m3/h Dopravní výška: max. 75 m Provozní teplota: +95 °C (+150 °C na požádání) Provozní tlak: max. 25 bar
Průtok: max. 110 m3/h Dopravní výška: max. 73 m Provozní teplota: +95 °C Provozní tlak: max. 16 bar
Zdvihový objem: 0,06 - 1,29 l/ot. Max. diferenční tlak: 16 bar Viskozita: max. 1 000 000 cP Provozní teplota: +95 °C Provozní tlak: do 16 bar
Průtok: max. 85 m3/h
Dopravní výška: max. 54 m
Provozní teplota: +95 °C (+140 °C SIP) Provozní tlak: max. 10 bar
Průtok: max. 820 m3/h Dopravní výška: max. 97 m Provozní teplota: +95 °C (+150 °C na požádání) Provozní tlak: max. 10 bar
1036
www.brammer.biz
Proces
SANITÁRNÍ ČERPADLA
DEZINFEKCE
ZÁSOBOVÁNÍ PODZEMNÍ VODOU
Napájení kotle
Zvyšování tlaku
Vytápění
Chlazení a mrazení
Mytí a čištění (včetně CIP)
A v potravinářském průmyslu PA v nápojovém průmyslu
PA ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu Vypařování
Dávkování chemických látek Koagulace/flokulace Přidat/odebrat obsah* Dezinfekce
Rozvod vody Zásobování vodou Čištění odpadních vod Další