Page 1047 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1047
Čerpadla
POUŽITÍ
Zákaznické segmenty:
Potravinářský a nápojový průmysl, obráběcí průmysl, farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, těžařský průmysl, chemický průmysl, kovozpracující a kovoobráběcí průmysl, papírenský průmysl, ropný a plynárenský průmysl, energetika, chlazení,
elektronika/mikroelektronika a ostatní.
**(PA: procesní aplikace)
VÝROBEK
NK(E), NKG(E)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Průtok: max. 1 170 m3/h
Dopravní výška, max. 160 m Teplota kapaliny: -25 °C až +140 °C Provozní tlak: max. 25 bar
Průtok: 2 500 m3/h
Dopravní výška: 148 m
Teplota kapaliny: 0 °C až +100 °C Provozní tlak: max. 16 bar
Průtok, Q: max. 85 m3/h Dopravní výška, H: max. 238 m Teplota kapaliny: -20 °C až 90 °C Provozní tlak: max. 25 bar
Průtok: 850 l/min
Dopravní výška: 120 bar Teplota kapaliny: 0 °C až +80 °C Provozní tlak: max. 130 bar
Průtok: 90 m3/h
Dopravní výška, H: max. 47 m Teplota kapaliny: -10 °C až +90 °C Provozní tlak: max. 16 bar
Průtok, Q: max. 8,8 m3/h
Dopravní výška, H: max. 55 m Teplota kapaliny: -55 °C až 40 °C Provozní tlak: max. 52 bar
Chladiva: R744 (CO2), R717 (NH3), HFC
Průtok, Q: max. 2 000 m3/h Dopravní výška, H: max. 160 m Teplota kapaliny: -25 °C až +140 °C Provozní tlak: max. 16 bar
10
Jednostupňová čerpadla podle EN 733, ISO 2858 a ISO 5199 (Duplex, AISI 316)
HS
Horizontální dělené čerpadlo
MTR/MTH/SPK
Ponorné vícestupňové odstředivé čerpadlo
MTA/MTS
Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny
MTB
Jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním vstupem a s polootevřeným oběžným kolem
RC
Oběhová čerpadla chladiva motoru
POMOCNÉ ČERPADLO
Systém zvýšení tlaku
DDA
Dávkovací čerpadla s digitální membránou
DDC
Dávkovací čerpadla s digitální membránou
DDE
Dávkovací čerpadla s digitální membránou
DME/DDI
Digitální dávkovací čerpadlo Digital DosingTM
DMX
Mechanická dávkovací čerpadla s vnějším elektromotoremr
* Přidat/odebrat obsah: Reverzní osmóza, filtrace (membránová a jiná), iontová výměna atd.
Kapacita, Q: max. 30 l/h
Provozní tlak, p: max. 16 bar
Poměr přiškrcení: 1:3000 nebo 1:1000 Teplota kapaliny: max. +45 °C
Kapacita, Q: max. 15 l/h
Tlak, p: max. 10 bar
Poměr přiškrcení: 1:1000 Teplota kapaliny: max. +45 °C
Kapacita, Q: max. 15 l/h
Tlak, p: max. 10 bar
Poměr přiškrcení: 1:1000 Teplota kapaliny: max. +45 °C
Kapacita (Q): max. 940 l/h Tlak, p: max. 18 bar
Teplota kapaliny: max. +50 °C
Kapacita (Q): max. 4 000 l/h (Čerpadlo se dvěma hlavami: 2 x 2000 l/h)
Tlak, p: max. 10 bar
Teplota kapaliny: max. +50 °C
Proces
www.brammer.biz
1035
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVA VODY
ZVYŠOVÁNÍ TLAKU A DOPRAVA KAPALIN
Napájení kotle
Zvyšování tlaku
Vytápění
Chlazení a mrazení
Mytí a čištění (včetně CIP)
PA v potravinářském průmyslu PA v nápojovém průmyslu
PA ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu Vypařování
Dávkování chemických látek Koagulace/flokulace Přidat/odebrat obsah* Dezinfekce
Rozvod vody Zásobování vodou Čištění odpadních vod Další