Page 1046 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1046
Čerpadla
POUŽITÍ
Zákaznické segmenty:
Potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl, obráběcí průmysl, automobilový průmysl, těžařský průmysl, chemický průmysl, kovozpracující a kovoobráběcí průmysl, papírenský průmysl, ropný a plynárenský průmysl, energetika, chlazení, elektronika/mikroelektronika, ostatní.
**(PA: procesní aplikace)
VÝROBEK
TECHNICKÉ ÚDAJE
Průtok, Q: max. 260 m3/h Dopravní výška, H: max. 430 m Teplota kapaliny: 0 °C až +40 °C Provozní tlak: max. 80 bar
Průtok: max. 120 m3/h
Teplota kapaliny: 0 °C až +40 °C Provozní tlak: max. 82,7 bar
Průtok: max. 300 m3/h
Výtlačný tlak: max. 1 - 9 bar
Teplota kapaliny: 0 °C až +40 °C Systé- mový tlak: max. 82,7 bar
BMS X výroba: 1 500 m3/den BMS T výroba: 1 000 m3/den
Průtok, Q: max. 10,2 m3/h Dopravní výška, H: max. 80 m Teplota kapaliny: 3 °C až +50 °C Provozní tlak: max. 80 bar
Průtok: 0 - 25 m3/h jmenovitý Dopravní výška: 10 bar
Teplota kapaliny: -30 °C až +120 °C Provozní tlak: max. 10 bar
Průtok, Q: max. 180 m3/h Dopravní výška, H: max. 330 m Teplota kapaliny: -40 °C až +180 °C Provozní tlak: max. 33 bar
Průtok, Q: max. 180 m3/h Dopravní výška, H: max. 250 m Teplota kapaliny: -40 °C až +180 °C Provozní tlak: max. 33 bar
Průtok, Q: max. 26 m3/h Dopravní výška, H: max. 240 m Teplota kapaliny: -20 °C až +120 °C Provozní tlak: max. 25 bar
Průtok: 180 m3/h
Dopravní výška: 490 m
Teplota kapaliny: -40 °C až +180 °C Provozní tlak: 50 bar
Průtok: 180 m3/h
Dopravní výška: 480 m
Teplota kapaliny: -30 °C až +120 °C Provozní tlak: 50 bar
Průtok, max. 1 000 m3/h Dopravní výška, max. 160 m Teplota kapaliny: -25 °C až +140 °C Provozní tlak: max. 25 bar
BM
10
Řadové odstředivé čerpadlo
BMS hs
Pomocné čerpadlo
BMS hp
Pomocné čerpadlo
BMS X/BMS T
Pomocné čerpadlo
BMP
Axiální pístové čerpadlo
CM
Horizontální vícestupňové odstředivé čerpadlo
CR
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo
CRE
Vícestupňová odstředivá čerpadla - elektronicky řízená
CRT
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo z titanu
CRN
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo
Vysokotlaké CR
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo
NB(E), NBG(E)
Jednostupňová standardní čerpadla - elektronicky řízená (Duplex, AISI 316 k dispozici)
* Přidat/odebrat obsah: Reverzní osmóza, filtrace (membránová a jiná), iontová výměna atd.
1034
www.brammer.biz
Proces
PRESSURE BOOSTING AND LIQUID TRANSFER
Napájení kotle
Zvyšování tlaku
Vytápění
Chlazení a mrazení
Mytí a čištění (včetně CIP)
PA v potravinářském průmyslu PA ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu Vypařování
Dávkování chemických látek Koagulace/flokulace Přidat/odebrat obsah* Dezinfekce
Rozvod vody Zásobování vodou Water Supply
Čištění odpadních vod Další