Page 994 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 994
Sistema Roloc
Dischi fibrati Roloc 983C
Un disco fibrato ad alte prestazioni progettato per risultati ottimali su acciaio dolce e acciaio al carbonio. Il contenuto di minerale Cubitron garantisce un taglio veloce e una lunga durata del prodotto. I dischi fibrati Roloc sono l’ideale per le applicazioni Roloc più gravose.
Roloc + Dischi per sverniciatura
La tela aperta a grana grossa resiste ai carichi e all’accumulo di calore. Azione
di pulizia aggressiva per rimuovere contaminazioni pesanti della superficie. L’impregnazione con schiuma garantisce una maggiore ritenzione dei bordi rispetto ai prodotti Clean & Strip standard Confezione da 10 dischi.
Colore: Grigio
Dimensioni della grana: SXCRS
Confezione da 50 dischi.
Dimensioni del disco abrasivo: 75 mm. Configurazione del foro: Standard Massima velocità (giri/min): 20000
Codice
C4192988
C4192989
C4192990
C4192991
Dimensioni del disco abrasivo
75mm x 12mm
75mm x 25mm
100mm x 12mm
100mm x 25mm
Max Velocità (RPM)
10000
10000
8000
8000
Prezzo unitario €
Codice
C4106979
C4106978
C4106977
Roloc+Accessori
Grana Colore
P36 Marrone
P60 Arancio
P80 Giallo
Prezzo unitario €
Accessori ruote
Codice Dimensione
C7045537 50mm x 6mm x 19mm
Prezzo unitario €
2,97
Utilizzare un mandrino filettato da 6 mm dove richiesto per le pinze. Confezione da 10.
Prezzo unitario €
0,14
Roloc+Accessori
7
Codice
C1689579
Codice
C7045535
C6958109
Dimensione
Filo 50mm x 6mm
Filo 75mm x 6mm
Grana
Medio
Medio
Max Velocità (RPM)
25000
18000
Prezzo unitario €
3,87
9,60
980
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
10101
10009
10095
10102 10084