Page 991 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 991
Sistema Roloc
Roloc+spazzole lamellari CB-ZR
La combinazione dei materiali Scotch-Brite Clean & Finish e abrasivo rivestito conferisce una maggiore profondità di graffio, rimuove i difetti e riduce la rugosità nello stesso tempo. Il gambo integrato significa che la spazzola è pronta all’uso e consente di risparmiare in termini di tempi e costi. Confezione da 10.
Dimensioni: 63x 32 mm
Colore: Granata
Massima velocità (giri/min): 9000
Codice Grana
C4192985 P80
C4192986 P120
C4192987 P180
Prezzo unitario €
18,90
18,90
18,90
Abrasivi
Roloc+spazzole lamellari PF-ZR
La tela tridimensionale Scotch-Brite produce risultati uniformi e ripetibili senza danneggiare il pezzo in lavorazione. La struttura lamellare aperta e flessibile è morbida e duttile per produrre finiture uniformi delle superfici, senza strisciate. Colore: Marrone
Dimensioni della grana: AMED
Codice
C4192978
C4192979
C4192980
Quantità di contenuti
25
10
10
Dimensione
50 x 25
63mm x 32mm
75mm x 35mm
Max Velocità (RPM)
12000
9000
8000
Prezzo unitario €
13,82
17,41
23,91
Roloc+spazzole lamellari FF-ZR
Le spazzole sono impregnate con minerale abrasivo per conferire un taglio e una finitura uniforme per tutta la vita del prodotto. La struttura lamellare aperta e flessibile è morbida e duttile per produrre finiture uniformi delle superfici, senza strisciate. Colore: Granata.
Codice
Quantità di
contenuti Dimensione Grana
Max Velocità Prezzo (RPM) unitario €
12000 16,49
12000 6,60
7500 29,03
7500 28,19
C4192982 25
C4192983 25
C4192981 10
C4192984 10
50 x 25 AVFN
50 x 25 SFIN
75mm x 35mm ACRS
75mm x 35mm SFIN
Abrasivi a setole Roloc
7
Sicuri da usare con la minima vibrazione e rumore. Nessun intasamento e migliore preparazione della superficie. Uniformità del lavoro, può essere usato fino alla completa usura del materiale. Può essere montato su una grande varietà di smerigliatrici angolari. Confezione da 10.
Dimen- Codice sione
C4193424 50mm
C4193425 50mm
C4193426 50mm
C4193427 75mm
Grana
P50
P80
P120
P50
Colore
Verde
Giallo
Bianco
Verde
Prezzo Max Velocità (RPM) unitario €
25000 83,12
25000 84,79
25000 84,79
18000 126,03
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
977
10037 10081 10069 10083