Page 970 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 970

COMBIDISC®
Disco in zirconio COMBIDISC®
Il tipo allo zirconio è adatto alla lavorazione di tutti i tipi di materiali duri.
Codice
C2687172
C2687173
C2687174
C2686251
C2686285
C2686286
C2686287
C2686288
C2686289
Dimensioni del disco abrasivo
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Prezzo Grana unitario €
36 1,43
60 1,24
80 1,24
36 2,07
60 1,78
80 1,78
36 2,78
60 2,54
80 2,54
Disco COMBIDISC® CO-COOL
7
Codice
C2687115
C2687116
C2687117
C2687118
C2687119
C2686757
C2686739
C2686740
C2686741
C2687120
C2686758
C2686742
C2686743
C2686744
C2687121
Dimensioni del disco abrasivo
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Prezzo Grana unitario €
24 1,64
36 1,57
60 1,35
80 1,33
120 1,33
24 2,32
36 2,24
60 1,93
80 1,88
120 1,88
24 3,12
36 3,02
60 2,76
80 2,73
120 2,73
Il tipo in abrasivo ceramico CO-COOL è adatto alla lavorazione di acciai legati
e non legati, ghisa, acciaio INOX, titanio, leghe a base di nickel ed altri materiali estremamente duri. L’abrasivo ceramico autoravvivante mantiene inalterata la propria qualità. Gli additivi con effetto abrasivo aumentano la capacità di asportazione di questi dischi e ne impediscono l’intasamento.
956
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7934
7834


































































































   968   969   970   971   972