Page 968 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 968

Dischi in fibre
Dischi fibrati Cubitron(TM) II 987C
Il disco fibrato ad elevate prestazioni Cubitron(TM) II 987C di 3M è il massimo in fatto di durata. Pensata per l’acciaio inossidabile e altre applicazioni sensibili al caldo, la tecnologia proprietaria 3M(TM) Precision Shaped Grain aumenta (fino al doppio) la durata del disco, taglia più velocemente e può migliorare la produttività rispetto ad altri dischi di ceramica tra i migliori sul mercato. Fa risparmiare tempo nelle procedure di smussatura dei bordi, sgrossatura e rimozione dall’acciaio di punti di saldatura, scorie di laminazione, cavità e imperfezioni, solchi di lavorazione e altro ancora, garantendo un costo inferiore per operazione di levigatura.
Codice
C4193448
C4193449
C4193450
C4193435
C4193437
C4193429
C4193436
C4193438
C4193444
C4193442
C4193443
Quantità di contenuti
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
48,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Dimensioni del disco abrasivo
Grana Velocità operativa (max)
P36 13300
P60 13300
P80 13300
P60 13300
P80 13300
P36 12000
P60 12000
P80 12000
P36 8600
P60 8600
P80 8600
Prezzo unitario €
1,82
1,71
1,71
2,26
2,11
2,66
2,43
2,29
5,35
4,85
4,58
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
Cubitron II Fibre Discs 982C
7
I dischi fibrati Cubitron II sono realizzati mediante la rivoluzionaria tecnologia di precisione a grana abrasiva in ceramica 3M e costruiti con punti di taglio ultra affilati e veloci che si consumano in maniera uniforme, mantengono basse temperature
e ottimizzano la fratturazione del minerale, aumentando la durata del disco. Confezione da 100 dischi.
Codice
C4193445
C4193446
C4193447
C4193462
C4193431
C4193433
C4193460
C4193432
C4193434
C4193461
C4193439
C4193440
C4193441
Dimensione del foro
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Grana Prezzo unitario €
P36 1,82
P60 1,48
P80 1,48
P36 2,42
P60 2,19
P80 2,05
P36 2,58
P60 2,36
P80 2,22
36+ 5,19
P36 5,19
P60 4,71
P80 4,45
954
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
9865
9877


































































































   966   967   968   969   970