Page 966 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 966

Accessori da sabbiatura manuale | Sabbiatura in umido | Dischi in fibre
Accessori per la sabbiatura a mano
600 gm. Detergente e polish specifici per acciaio inossidabile, cromatura, plastiche laminate e superfici di alluminio. La formulazione per assicurare la massima lucentezza resiste alle impronte delle dita e riduce la visibilità dei difetti della superficie. Non contiene distillati del petrolio.
Codice Prezzo unitario €
C4192977 ***
Fogli umidi e secchi
Fogli resistenti all’acqua in carburo di silicio per la levigatura umida o secca di vernici, lacche, filler e plastica.
Prezzo Grana unitario €
P60 0,67
P80 0,57
P100 0,51
P120 0,45
P150 0,43
P180 0,41
P220 0,41
P240 0,41
P280 0,41
P320 0,41
P360 0,41
P400 0,41
P500 0,41
P600 0,41
P800 0,41
P1000 0,41
P1200 0,41
Levigatura a umido
La carta abrasiva 3M 734 “Tri-M-ite” utilizza un minerale al carburo di silicio, che conferisce un taglio particolarmente affilato. Confezione da 25.
Codice Dimensione
C4192919 230mm x 280mm
Disco in fibra di ossido di alluminio
Prezzo unitario Grana €
P60 1,46
Tutti i dischi in fibra di ossido di alluminio Roebuck presentano un legante resinoide con rinforzo in fibra per operazioni gravose che conferisce loro una robustezza e una durata ancora maggiori. Ideale per l’utilizzo in operazioni di molatura di saldature
o per la sbavatura e la finitura. Presenta grana in ossido di alluminio versatile e resistente - Additivi per la molatura - Rinforzo per applicazioni pesanti. Vantaggi Grande tasso di taglio - Maggiore durata del prodotto - Usura costante.
7
Codice
C6868341
C6868342
C6868343
C6868344
C6868345
C6868346
C6868347
C6868348
C6868349
C6868350
C6868351
C6868352
C6868353
C6868354
C6868355
C6868356
C6868357
Dimensione
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Codice
C6866375
C6866376
C6866377
C6866378
C6866379
C6866380
C6866381
C6866382
C6866383
C6866384
C6866385
C6866386
Dimensioni del disco abrasivo
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Prezzo Grana unitario €
40 0,68
60 0,55
80 0,52
120 0,52
40 0,78
60 0,62
80 0,62
120 0,58
40 1,49
60 1,20
80 1,17
120 1,14
952
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
183581
10086
183584
10113


































































































   964   965   966   967   968