Page 967 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 967
Dischi in fibre
Dischi fibrati 581C
Buone prestazioni e finitura uniforme e di qualità a un prezzo contenuto. Comoda confezione da 50 dischi su un sistema riutilizzabile di bloccaggio del disco, per una facile conservazione e preservazione di forma e sagoma.
Codice
C4193475
C4193476
C4193477
C4193478
C4193479
C4193480
C4193481
C4193482
C4193483
C4193484
C4193485
C4193486
C5090476
C4193488
C4193489
Dimensioni del disco abrasivo
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Grana Max Velocità (RPM)
P0036 15200
P0060 15200
P0024 13200
P0036 13200
P50 13200
P60 13200
P80 13200
P120 13200
P0024 12000
P36 12000
P0060 12000
P0080 12000
P36 8500
P60 8500
P80 8500
Prezzo unitario €
0,67
0,56
0,71
0,78
0,71
0,60
0,56
0,49
0,89
0,84
0,67
0,62
1,78
1,44
1,33
Dischi in fibra Norzon - F827
Disco in fibra F827 allo zirconio , ha una eccellente velocità di rimozione di materiale. Ideale per lavorazioni di sagomatura,molatura di forme complesse su tutti gli acciai, incluso l’acciaio inossidabile.
CARATTERISTICHE:
- Abrasivo NorZon®
- Supporto in fibra da 0.8mm
VANTAGGI:
- Applicazioni generiche
- Ideale per sgrossatura e finitura, abbattimento delle creste e saldature - Velocità di taglio elevata e costante nel tempo
- Prodotto adatto per elevata asportazione di metallo in tempi ridotti
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
Codice
C7047791
C7047729
C7047792
C7047730
C7047768
C7047794
C7047759
C7047769
C7047766
C7047770
C7047793
C7047771
C7047767
C7047760
C6470938
C7047761
C6470940
C7047762
C7047763
C7047764
C7047765
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
Prezzo Grana unitario €
P24 1,36
P36 1,27
P50 1,17
P60 1,11
P80 1,08
P100 1,04
P120 1,05
P24 1,50
P36 1,42 7 P50 1,35
P60 1,23
P80 1,18
P100 1,11
P120 1,11
P24 2,67
P36 2,51
P50 2,21
P60 2,16
P80 2,08
P100 1,96
P120 1,98
Abrasivi
953
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9513 9862