Page 902 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 902
Mandrini trapano | Alberi conici
Mandrino per trapano tipo 141 Supra SK
Mandrino per trapano senza chiave ad azione rapida per macchinari per foratura a percussione di tutte le marche.
Caratteristiche tecniche:
- il mandrino è dotato di protezione da sporco e trucioli
- struttura SK: per rotazione antioraria fino al momento di rotazione di 15 Nm
- riserraggio automatico proporzionale alla forza di taglio
- struttura resistente: pezzi da lavorare in tensione in acciaio
- nessun foro passante: i mandrini devono essere serrati nell’asta cilindrica con coppia elevata
Vantaggio per il cliente:
- un dispositivo di sicurezza riduce il rischio di incidenti
- il trapano può essere serrato a mano in modo semplice e rapido
- è possibile evitare che il mandrino si apra in modo autonomo anche quando soggetto a forte vibrazione e ad alte frequenze di impatto
- durante la foratura i trucioli vengono espulsi dai fori nel manicotto conico
Codice
C6078724
C6078727
C6078728
C6078723
C6078722
C6078726
C6078725
Montare
B 12
B 12
B 16
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
1/2 in - 20
Capacità di serraggio.
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
0,5 - 10
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
Diametro esterno
40 mm
42,8 mm
42,8 mm
40 mm
40 mm
42,8 mm
42,8 mm
Anello chiuso
75,7 mm
76,1 mm
89,3 mm
73,7 mm
73,7 mm
73,3 mm
83,3 mm
Prezzo unitario €
59,48
73,33
73,33
59,48
59,48
77,65
73,33
Chiave per mandrino del trapano
Tipo 120. Chiavi con dentature DIN 6349 per mandrini per trapani a chiave.
Codice
C2556386
C3404264
C2556384
C2556385
Albero conico
5
Dimensione
Prezzo unitario €
S1 2,49
S2 A 2,92
S3 4,33
S4 7,03
Tipo 236. Alberi conici con mandrino del trapano Jacobs, cono completamente indurito e temprato.
Codice
C3964313
C4347045
C3964314
C3964315
C3964316
C3964317
C3964318
C3964320
C3964319
C3964321
C3964322
C3964324
C3964323
C3964344
C3964345
Foro per allineamento perno
J1
J2
J3
J6
J1
J2
J3
J33
J6
J2
J3
J33
J6
J3
J6
Numero di morse
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
Diametro massimo
9,754 mm
14,199 mm
20,599 mm
17,17 mm
9,754 mm
14,199 mm
20,599 mm
15,85 mm
17,17 mm
14,199 mm
20,599 mm
15,85 mm
17,17 mm
20,599 mm
17,17 mm
Diametro esterno min
8,5 mm
12,4 mm
19 mm
15,9 mm
8,5 mm
12,4 mm
19 mm
14,2 mm
15,9 mm
12,4 mm
19 mm
14,2 mm
15,9 mm
19 mm
15,9 mm
Prezzo unitario €
4,22
4,33
5,95
4,33
5,62
5,62
5,95
5,84
5,84
7,57
7,46
7,57
7,46
13,30
13,30
888
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
48725
48675 48706