Page 901 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 901

Mandrini trapano
Mandrino per trapano tipo 111 Prima
Tipo 111 PrimaVersione per industria pesante per macchinari di foratura a percussione con azionamento manuale. Mandrini per trapano a chiave con chiave, DIN ISO 10887. Con cono da montare su ciascuna filettatura resistente agli impatti. Per trapani con alta frequenza si consiglia l’utilizzo del mandrino per trapano a chiave Prima-Mat. Caratteristiche tecniche:
- il modello versatile è altamente affidabile, specialmente su macchinari per foratura ad azionamento manuale e per macchinari per foratura a percussione
- se necessario, è possibile richiedere i mandrini per industria pesante con cono DIN nelle taglie 6-10 con filettatura di estrazione, nelle taglie 13-20 con cacciavite
Codice
C3596274
C6078696
C2145409
C2556403
C2145410
C2556410
C2556402
C6078707
C2556401
C2556405
C2556406
C2556408
C2556409
C3688924
Dimensione chiave
S1
S2 A
S2 A
S3
S3
S4
S1
S2 A
S2 A
S3
S3
S3
S3
S4
Montare Capacità di serraggio.
B 12 0,5 - 6,5
B12 0,5 - 8
B16 1 - 10
B 16 1 - 13
B 18 1 - 16
B 22 5 - 20
J1 0,5 - 6,5
J1 0,5 - 8
J2 1 - 10
J6 1 - 13
J33 1 - 13
J3 1 - 16
J6 1 - 16
J3 5 - 20
Diametro esterno
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
52 mm
56,5 mm
65 mm
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
52 mm
52 mm
56,5 mm
56,5 mm
65 mm
Anello chiuso
57,5 mm
60,5 mm
77 mm
86 mm
98 mm
113,5 mm
52,5 mm
58,5 mm
75,5 mm
86 mm
86 mm
98 mm
98 mm
103,5 mm
Prezzo unitario €
37,96
40,34
45,21
55,26
73,76
123,29
39,47
42,50
47,59
61,00
61,00
77,44
77,44
125,45
Mandrino per trapano tipo 136 Supra S
Tipo 136 Supra SVersione leggera utilizzata principalmente per macchinari per foratura con azionamento manuale. Versione intuitivaSerraggio e rilascio rapidi degli utensili per la foratura, senza chiave Mandrini per trapano
rapidi senza chiavi per macchinari per foratura con azionamento manuale e versione per l’industria pesante con montaggio filettato e montaggio conico. Il trapano può essere serrato a mano in modo rapido e semplice. Caratteristiche tecniche:
- riserraggio automatico proporzionale alla forza di taglio; rilascio della forza di serraggio anche quando utilizzato in condizioni difficili
- forte anello di ritenuta
5
Codice
C6078709
C6078710
C6078712
C6078714
C6078715
C6041253
C6078718
C6078711
C6078713
C2556419
C6078719
C6078720
C6078721
C3964272
C6078708
C3964229
C2556416
C2556420
C3964228
C6078716
C6078717
Montare
B 10
B 12
B 12
B 12
B 16
B 16
B 18
J1
J1
J2
J2
J33
J6
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
5/8 in - 16
Capacità di serraggio.
0- 8
0- 8
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
0- 8
0,5 - 10
1 - 13
3 - 16
3 - 16
3 - 16
0- 8
0- 8
0,5 - 10
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
Diametro esterno
32 mm
32 mm
35,8 mm
40,2 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
32 mm
35,8 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
46 mm
32 mm
32 mm
35,8 mm
35,8 mm
40,2 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
Anello chiuso
68,6 mm
68,6 mm
75,7 mm
86,1 mm
89,6 mm
98,5 mm
102 mm
67,5 mm
73,7 mm
89,5 mm
99,5 mm
102 mm
102 mm
67,6 mm
67,6 mm
73,7 mm
73,7 mm
83,6 mm
83,6 mm
97,5 mm
97,5 mm
Prezzo unitario €
48,45
48,45
49,86
61,75
61,75
77,00
77,00
51,80
53,32
66,40
81,98
81,98
81,98
46,18
46,18
48,77
48,77
64,13
61,75
77,00
77,00
Fissaggio del pezzo
887
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48697
48683


































































































   899   900   901   902   903