Page 900 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 900
Mandrini trapano
Mandrino Extra
Mandrino per trapano
Extra-RV-E autoserrante con bloccaggio radiale
Prima-L con chiave
Codice
C6840170
C6863955
C6840171
C6863956
C6840172
C6863957
C6840173
Materiale mani- coyyo
Metallo
Metallo
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Capacità di ser- raggio.
1,5-13 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
1-10 mm
1-10 mm
1-10 mm
Montaggio
1/2”-20
1/2”-20
1/2”-20
1/2”-20
1/2”-20
1/2”-20
3/8”-24
Prezzo unitario €
17,59
17,59
15,07
15,07
11,98
11,98
11,98
Codice
C6840174
C6840175
C6840176
C6840177
Materiale manicoyyo Capacità di serraggio.
Prezzo Montaggio unitario €
1/2”-20 8,45
3/8”-24 8,45
1/2”-20 9,46
3/8”-24 9,46
Metallo
Metallo
Metallo
Metallo
1-10 mm
1-10 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
Mandrino per trapano tipo 104-61 Extra-RV
Tipo 104-61 Extra-RV con blocco radiale; struttura in plastica.Mandrini del trapano senza chiave con struttura in plastica o in metallo con blocco radiale per trapani con cavo o cordless, per foratura a percussione, con esagono per l’assemblaggio e il disassemblaggio sull’asta del macchinario. Struttura compatta monoblocco senza anello di ritenuta per macchinari con arresto dell’asta.
Caratteristiche tecniche:
- nessun ulteriore blocco durante la foratura e l’avvitamento, specialmente per la foratura a percussione
- molto ergonomico, facile da maneggiare, dotato di protezione dagli urti
- con inserti al carburo nelle ganasce di bloccaggio (taglia 13)
- per tutti i trapani fino a 1100 W- con foro passante per la rotazione in senso orario e antiorario (vite di sicurezza M 5 o M 6)
Vantaggio per il cliente:
- con inserti al carburo nelle ganasce di bloccaggio (taglia 13)
- bloccaggio aggiuntivo non più necessario(1 movimento = 2 funzioni)
5
Codice
C6078730
C6078731
C6078732
C6078733
Montare
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
Capacità di serraggio.
1 - 10
1 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
Diametro esterno
42,7 mm
42,7 mm
42,7 mm
42,7 mm
Anello chiuso
60,9 mm
60,9 mm
72,4 mm
72,4 mm
Prezzo unitario €
45,42
45,42
54,94
54,94
Mandrino per trapano tipo 111 Prima S e M
Tipo 111 Prima S e MTaglie leggermente intermedie per l’utilizzo primario in macchinari di foratura a percussione ad azionamento manuale.Mandrini per trapano a chiave con chiave, DIN ISO 10887. Con cono da montare su ciascuna filettatura resistente agli impatti. Per trapani con alta frequenza si consiglia l’utilizzo del mandrino per trapano a chiave Prima-Mat.
Caratteristiche tecniche:
- il modello versatile è altamente affidabile, specialmente su macchinari per foratura ad azionamento manuale e per macchinari per foratura a percussione
- se necessario, è possibile richiedere i mandrini per industria pesante con cono DIN nelle taglie 6-10 con filettatura di estrazione, nelle taglie 13-20 con cacciavite
Codice
C6078697
C6078698
C6078699
C6078700
C2556382
C2415204
C6078701
C6078702
C6078703
C6078705
C6078704
C6078706
Dimensione chiave
S1
S1
S2 A
S2 A
S3
S1
S1
S2 A
S2 A
S2 A
S2 A
S3
Montare
B 10
B 10
B12
B12
B 16
3/8 in - 24 UNC
3/8 in - 24
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
Capacità di serraggio.
0,5 - 6,5
0,5 - 8
0,8 - 10
1,5 - 13
3 - 16
0,5 - 6,5
0,5 - 8
0,8 - 10
0,8 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
3 - 16
Diametro esterno
29,5 mm
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
50 mm
29,5 mm
29,5 mm
34,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
42,8 mm
50 mm
Anello chiuso
53 mm
53 mm
60,5 mm
72 mm
86,5 mm
53 mm
53 mm
61 mm
61 mm
74 mm
74 mm
87,5 mm
Prezzo unitario €
37,96
39,58
39,80
46,40
68,24
36,34
38,61
39,80
39,80
46,40
46,40
66,94
886
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
227739
48688
48709 227740