Page 802 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 802

Panoramica delle geometrie per inserti di tornitura – Forma base negativa Lavorazione di finitura
Materiali del pezzo in lavorazione
PMKNSHO
Note / Campo di applicazione
NF
– Finitura con tecnologia Wiper
– Elevata qualità di finitura superficiale – Avanzamenti elevati
FP5
– Finitura di acciai
– Impiegabile anche per lavorazioni di semi-
Sezione tagliente principale
15°
16° 0,15
12°
Sezione
raggio al vertice
ap [mm]
0,4–3,0
0,1–2,5
0,1–2,0
0,2–1,6
0,8–4,0
0,3–4,0
0,6–4,0
0,5–4,0
15°
f [mm]
0,10–0,55
0,04–0,25
0,05–0,20
0,05–0,20
0,15–0,70
0,06–0,40
0,12–0,32
0,10–0,40
CNMG 120408 . .
CC CC CC
C
20°
0,05
12°
finitura, come alternativa ad MP3
– Tagliente curvato, per forze di taglio ridotte
NFT
– Finitura di materiali al titanio
– Tagliente affilato con rettifica periferica
completa; prima scelta
– Angolo a 100° con geometria per sgrossatura,
realizzato con forma base CNMG
NF4
CC
C C CC
– Finitura di materiali inossidabili
– Finitura di leghe di difficile lavorabilità 18°30'
19°
18°
8,5°
8,5°
17°
10°
– Finitura di acciai a truciolo lungo
– Tagliente curvato, per ridurre la pressione
di taglio
Lavorazione intermedia NM
CCCCC
– Lavorazione intermedia con tecnologia 22°
0,3
0,3
Wiper
– Elevata qualità di finitura superficiale – Avanzamenti elevati
MP3
– Lavorazione intermedia di acciai a truciolo lungo
– Forze di taglio ridotte, grazie al tagliente curvato
– Lavorazione di componenti fucinati con sovrametallo ridotto
NMT
– Lavorazione intermedia di materiali al titanio
– Forze di taglio ridotte
– Lavorazione di acciai a truciolo lungo
– Lavorazione di componenti fucinati con
sovrametallo ridotto
NMS
– Lavorazione intermedia specifica per super- leghe (leghe a base di Ni, Co, Fe)
– Geometria del tagliente affilata
– Alternativa alla geometria NM4 Stainless
CC C CC C
CC
CC
CC
22,5°
5° 0,25
22,5°
5° 0,25
18°
12° 0,14
0,15
CCC
Applicazione principale Altre applicazioni
Nota: Le sezioni mostrano gli inserti
A-132
Acciaio
Acciaio inossidabile
Ghisa
Metalli non ferrosi
Materiali di difficile lavorabilità
Materiali duri Altro
R 0,5


































































































   800   801   802   803   804