Page 798 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 798

Utensili da taglio indicizzabili Walter Titex
Fresatura
Utensili per fresatura
I marchi Walter e Walter Prototyp vi offrono l’utensile di fresatura adatto alle vostre esigenze: microfrese da 0,3 mm di diametro in metallo duro integrale oppure frese a spianare con inserti a fissaggio meccanico in metallo duro da 315 mm di diametro con cartucce.
Vari tipi di materiali da taglio, quali ad es. metallo duro rivestito, PKD, CBN oppure HSS, coprono un vasto campo di applicazioni. Nel nostro ampio assortimento di tipologie utensili e di geometrie troverete sempre la soluzione ottimale per i requisiti dei vostri vari pezzi e materiali da lavorare.
1 Proto·maxTMST
– Fresa ad alte prestazioni in metallo duro integrale, sviluppata espressamente per la lavorazione dell’acciaio
– Adatta alla sgrossatura di grandi volumi di truciolatura e alla finitura
– Possibilità di fresare scanalature fino a 2 x Dc
2 ConeFitTM
– Sistema modulare di fresatura in metallo duro integrale con massima precisione di concentricità, che offre grande flessi- bilità grazie alle più svariate geometrie e varianti di codoli
– Campo diametri da 10 a 25 mm
– Impiego universale per fresatura di sgrossatura, fresatura di
finitura, fresatura tridimensionale di contornature e fresatura di profili
3 Frese con inserto ottagonale Xtra·tec® F 4080 / F 4081
– Utensili di impiego universale per fresatura a spianare, fresa-
tura ad interpolazione elicoidale, lavorazione a tuffo inclinata,
lavorazione pesante a tuffo e smussatura
– F 4081: variante speciale per fresatura ad interpolazione elico-
idale, con superfici interpolate piane
– Elevata economicità, grazie all’inserto a 8 taglienti
4 Frese per spallamenti Xtra·tec® F 4042
– Programma molto completo, grazie alla scelta fra cinque
dimensioni inserti e a raggi al vertice da 0,2 a 6,0 mm
– Sono inoltre disponibili le più svariate geometrie, per un adat-
tamento ottimale dell’utensile al tipo di lavorazione prevista
4
6
2 1
3
4
13
5
5 Frese a disco Xtra·tec® F 4053 / F 4153 / F 4253
– Frese a troncare con larghezza di taglio 4 mm;
frese a disco tangenziali fino a larghezza di taglio
25 mm
– Equipaggiamento degli utensili con un solo tipo
inserto, grazie ai taglienti sul lato destro e sinistro sul medesimo inserto
784
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione


































































































   796   797   798   799   800