Page 790 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 790

Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Machine Thread Former Protodyn® S Eco Plus Metric Fine
- HSS-E
- chamfer form C = 2 - 3.5 thread
- materials from 200 to 1200 N/mm2 or 36 HRC
- for long-chipping materials
MF
DIN 13
DIN 2174 6HX
EP2166705
EP2166705
EP2166705
EP2166705
EP2166705
EP2166705
EP2166706
EP2166706
EP2166706
EP2166706
EP2166706
EP2166706
P Rivestimento DN (mm)
TiN M8 1,0
TiN M10 1,0
TiN M12 1,0
TiN M12 1,5
TiN M14 1,5
TiN M16 1,5
TiCN M8 1,0
TiCN M10 1,0
TiCN M12 1,0
TiCN M12 1,5
TiCN M14 1,5
TiCN M16 1,5
l1
js16 (mm)
90
90
100
100
100
100
90
90
100
100
100
100
Lc (mm)
18
20
21
21
21
21
18
20
21
21
21
21
d1 h9 (mm)
6
7
9
9
11
12
6
7
9
9
11
12
h12 lg (mm) (mm)
4,9 8
5,5 8
7 10
7 10
9 12
9 12
4,9 8
5,5 8
7 10
7 10
9 12
9 12
Codice
C6049296
C6049297
C6049298
C6049299
C6049300
C6049301
C6049302
C6049303
C6049304
C6049305
C6049306
C6049307
Prezzo unitario €
100,53
120,51
141,11
141,11
160,68
181,28
106,09
126,69
148,32
148,32
168,92
190,55
Shank thread milling cutter - TMC
- solid carbide
- 3 to 4 cutting edges
- 27° helix angle
- materials to 48 HRC
- with countersink for chamfering the thread
M-MF
DIN 13
Tool
Shank DIN 6535 HA
H505500 - Uncoated designation H5055006 - TICN designation
4
P Dc
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
H505500-M3 0,5 2,3 6 57 21 6 3
H5055006-M3 0,5 2,3 6 57 21 6 3
Prezzo unitario €
203,94
211,15
Lc
l1
l4
d1h6
Codice
C6049308
C6049309
776
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
41831
41887


































































































   788   789   790   791   792