Page 788 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 788
Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Machine Tap Prototex® Eco HT UNF
- HSS-E-PM
- chamfer form B = 3.5 - 5 thread
- materials from 500 to 1350 N/mm2 or 42 HRC
- for long-chipping materials
- suitable for minimum quantity lubrication
UNF
ASME B1.1
DIN 2184-1 2B
E2321302
E2321302
E2321302
E2321302
E2321302
DN-P DN Rivestimento Nom (mm)
THL No. 4-48 2,845
THL No. 6-40 3,505
THL No. 8-36 4,166
THL No. 10-32 4,826
THL 1/4-28 6,35
l1
js16 (mm)
56
56
63
70
80
Lc (mm)
9
11
12
13
15
l3
±1 (mm)
18
20
21
25
30
d1 h9 (mm)
3,5
4
4,5
6
7
h12 lg
(mm) (mm) N
2,7 6 3
3 6 3
3,4 6 3
4,9 8 3
5,5 8 3
Codice
C6049260
C6049261
C6049262
C6049263
C6049264
Prezzo unitario €
50,78
47,07
49,03
50,26
68,60
Prototex Eco HT DIN 2184-1 2B UNF
4
E2326302
E2326302
E2326302
E2326302
DN-P DN Rivestimento Nom (mm)
THL 5/16-24 7,938
THL 3/8-24 9,525
THL 1/2-20 12,7
THL 5/8-18 15,875
l1
js16 (mm)
90
100
100
100
Lc (mm)
18
20
21
21
d1 h9 (mm)
6
7
9
12
h12 lg
(mm) (mm) N
4,9 8 3
5,5 8 3
7 10 4
9 12 4
Codice
C6049265
C6049266
C6049267
C6049268
Prezzo unitario €
74,47
82,50
101,97
126,69
774
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
41884 41883