Page 786 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 786
Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Machine Tap Prototex® Eco HT DIN 376 6HX
P l1 Lc
d1 h9 h12 lg
(mm) (mm) (mm) N
9 7 10 4
11 9 12 4
12 9 12 4
14 11 14 4
16 12 15 4
18 14,5 17 4
9 7 10 4
11 9 12 4
12 9 12 4
14 11 14 4
16 12 15 4
18 14,5 17 4
Prezzo unitario €
75,40
91,77
98,16
155,53
170,98
227,63
81,06
100,32
111,24
166,86
190,55
251,32
E2026305
E2026305
E2026305
E2026305
E2026305
E2026305
E2026302
E2026302
E2026302
E2026302
E2026302
E2026302
Rivestimento DN (mm)
TiN M12 1,75
TiN M14 2,0
TiN M16 2,0
TiN M18 2,5
TiN M20 2,5
TiN M24 3,0
THL M12 1,75
THL M14 2,0
THL M16 2,0
THL M18 2,5
THL M20 2,5
THL M24 3,0
js16 (mm) (mm)
110 23
110 25
110 25
125 30
140 30
160 36
110 23
110 25
110 25
125 30
140 30
160 36
Codice
C6049226
C6049227
C6049228
C6049229
C6049230
C6049231
C6049232
C6049233
C6049234
C6049235
C6049236
C6049237
Machine Tap Prototex® Eco HT Metric Fine
- HSS-E-PM
- chamfer form B = 3.5 - 5 thread
- enlarged core diameter
- materials from 500 to 1350 N/mm2 or 42 HRC
- for long-chipping materials
- suitable for minimum quantity lubrication
MF
DIN 13
DIN 374 6HX
4
P l1 Lc
d1 h9 h12 lg
(mm) (mm) (mm) N
4,5 3,4 6 3
6 4,9 8 3
7 5,5 8 3
7 5,5 8 3
9 7 10 4
9 7 10 4
9 7 10 4
11 9 12 4
12 9 12 4
14 11 14 4
16 12 15 4
18 14,5 17 4
Codice
C6049238
C6049239
C6049240
C6049241
C6049242
C6049243
C6049244
C6049245
C6049246
C6049247
C6049248
C6049249
Prezzo unitario €
68,19
71,17
77,56
93,22
96,72
96,72
86,73
109,18
123,60
160,68
200,85
209,09
Rivestimento DN (mm)
js16 (mm) (mm)
80 15
90 18
90 20
100 20
100 21
100 21
100 21
100 21
100 21
110 24
125 24
125 24
E2126302
E2126302
E2126302
E2126302
E2126302
E2126302
E2126302
E2126302
E2126302
E2126302
E2126302
E2126302
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
M6 0,75
M8 1,0
M10 1,0
M10 1,25
M12 1,0
M12 1,25
M12 1,5
M14 1,5
M16 1,5
M18 1,5
M20 1,5
M22 1,5
772
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
41880 41879