Page 787 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 787

Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Machine Tap Prototex® Eco HT UNC DIN 2184-1 2B
- HSS-E-PM
- chamfer form B = 3.5 - 5 thread
- materials from 500 to 1350 N/mm2 or 42 HRC
- for long-chipping materials
- suitable for minimum quantity lubrication
UNC
ASME B1.1
DIN 2184-1 2B
E2221302
E2221302
E2221302
E2221302
E2221302
E2221302
DN-P Rivestimento Nom
THL No. 2-56
THL No. 4-40
THL No. 6-32
THL No. 8-32
THL No. 10-24
THL 1/4-20
DN l1
(mm) js16 (mm)
Lc (mm)
7
9
11
12
13
15
l3
±1 (mm)
12
18
20
21
25
30
d1 h9 (mm)
2,8
3,5
4
4,5
6
7
h12 lg
(mm) (mm) N
2,1 5 3
2,7 6 3
3 6 3
3,4 6 3
4,9 8 3
5,5 8 3
Codice
C6049250
C6049251
C6049252
C6049253
C6049254
C6049255
Prezzo unitario €
56,86
46,97
42,64
43,88
47,17
63,45
Taglio e perforazione
2,184 45
2,845 56
3,505 56
4,166 63
4,826 70
6,35 80
Machine Tap Prototex® Eco HT UNC DIN 2184-1 2B
DN-P DN
l1
js16 (mm)
90
100
110
110
Lc (mm)
18
20
23
25
d1 h9 (mm)
6
7
9
12
h12 lg
(mm) (mm) N
4,9 8 3
5,5 8 3
7 10 4
9 12 4
Codice
C6049256
C6049257
C6049258
C6049259
Prezzo 4 unitario €
65,51
77,56
101,15
124,63
E2226302
E2226302
E2226302
E2226302
Rivestimento Nom
THL 5/16-18
THL 3/8-16
THL 1/2-13
THL 5/8-11
(mm)
7,938
9,525
12,7
15,875
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
773
41882 41881


































































































   785   786   787   788   789